CDQ2M-Z - 薄形シリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

CDQ2M-Z - 薄形シリンダ/標準形: 複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
325件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67062495CDQ2A100M-100DZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) なし
47,910
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062504CDQ2A100M-10DZ--10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) なし
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062513CDQ2A100M-10DZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) なし
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062529CDQ2A100M-10DZ-M9BWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) なし
34,870
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062538CDQ2A100M-30DMZ-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付30(M) ロッド先端おねじ100(-) なし
42,900
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062547CDQ2A100M-30DMZ-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付30(M) ロッド先端おねじ100(-) なし
39,660
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062556CDQ2A100M-75DMZ--75(M) ロッド先端おねじ100(-) なし
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062565CDQ2A32M-100DZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) なし
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062574CDQ2A32M-100DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) なし
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062583CDQ2A32M-10DMZ--10(M) ロッド先端おねじ32(-) なし
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062599CDQ2A32M-20DMZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付20(M) ロッド先端おねじ32(-) なし
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062608CDQ2A32M-20DMZ-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付20(M) ロッド先端おねじ32(-) なし
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062617CDQ2A32M-20DZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) なし
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062626CDQ2A32M-20DZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) なし
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062635CDQ2A32M-30DZ-D-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(D) 簡易ジョイントA形+ジョイント
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062644CDQ2A32M-35DMZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付35(M) ロッド先端おねじ32(-) なし
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062653CDQ2A32M-35DMZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付35(M) ロッド先端おねじ32(-) なし
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062669CDQ2A32M-45DMZ--45(M) ロッド先端おねじ32(-) なし
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062678CDQ2A32M-45DMZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付45(M) ロッド先端おねじ32(-) なし
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062687CDQ2A32M-45DZ--45(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) なし
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062696CDQ2A32M-50DMZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付50(M) ロッド先端おねじ32(-) なし
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062705CDQ2A32M-50DMZ-W-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付50(M) ロッド先端おねじ32(W) 2山ナックルジョイント
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062714CDQ2A32M-50DZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付50(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) なし
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062723CDQ2A32M-5DMZ--5(M) ロッド先端おねじ32(-) なし
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062739CDQ2A32M-5DZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付5(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) なし
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062748CDQ2A32M-75DMZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付75(M) ロッド先端おねじ32(-) なし
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062757CDQ2A32M-75DZ-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付75(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) なし
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062766CDQ2A40M-100DMZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付100(M) ロッド先端おねじ40(-) なし
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062775CDQ2A40M-100DZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) なし
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062784CDQ2A40M-15DMZ--15(M) ロッド先端おねじ40(-) なし
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062793CDQ2A40M-15DMZ-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付15(M) ロッド先端おねじ40(-) なし
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062809CDQ2A40M-20DMZ-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付20(M) ロッド先端おねじ40(-) なし
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062818CDQ2A40M-20DZ--20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) なし
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062827CDQ2A40M-30DZ--30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) なし
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062836CDQ2A40M-35DMZ-M9NLS(L) 3(S) 1ヶ付35(M) ロッド先端おねじ40(-) なし
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062845CDQ2A40M-35DZ--35(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) なし
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062854CDQ2A40M-35DZ-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付35(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) なし
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062863CDQ2A40M-40DMZ-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付40(M) ロッド先端おねじ40(-) なし
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062879CDQ2A40M-40DZ-A93V(-) 0.5(-) 2ヶ付40(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) なし
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062888CDQ2A40M-50DMZ-M9NWLS(L) 3(S) 1ヶ付50(M) ロッド先端おねじ40(-) なし
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062897CDQ2A40M-50DZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付50(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) なし
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062906CDQ2A40M-50DZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付50(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) なし
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062915CDQ2A40M-75DMZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付75(M) ロッド先端おねじ40(-) なし
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062924CDQ2A40M-75DMZ-W-A93L(L) 3(-) 2ヶ付75(M) ロッド先端おねじ40(W) 2山ナックルジョイント
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062933CDQ2A40M-75DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付75(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) なし
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062949CDQ2A50M-100DMZ-A90(-) 0.5(-) 2ヶ付100(M) ロッド先端おねじ50(-) なし
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062958CDQ2A50M-20DZ-M9NWLS(L) 3(S) 1ヶ付20(-) 標準 (ロッド先端めねじ)50(-) なし
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062967CDQ2A50M-25DMZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付25(M) ロッド先端おねじ50(-) なし
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062976CDQ2A50M-25DZ--25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)50(-) なし
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67062985CDQ2A50M-30DZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準 (ロッド先端めねじ)50(-) なし
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする