曜日別特売

CG1R-Z 10/11 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ

CG1R-Z 10/11 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ - SMC
仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式複動・片ロッドリード線(m)-ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号-内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6723998810-CDG1RN20-50Z5020
9,790
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
6723999710-CDG1RN50-250Z25050
26,900
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6724000610-CDG1RN50-50Z5050
20,740
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする