CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み - SMC
内容量1個
全49種類を絞り込む
作動方式
チューブ内径(Φmm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
作動方式
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391915CDJ2RA10-15SRZ-H7C-B(R) 軸方向(S) 単動押出し10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391924CDJ2RA10-15SRZ-H7CS-B(R) 軸方向(S) 単動押出し10(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391933CDJ2RA10-15SRZ-M9NLS-B(R) 軸方向(S) 単動押出し10(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) なし
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391949CDJ2RA10-15SRZ-M9NS-A(R) 軸方向(S) 単動押出し10(-) 0.5(S) 1ヶ付(A) レール取付(-) なし
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391958CDJ2RA10-15SZ-M9B-A(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し10(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) なし
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391967CDJ2RA10-15SZ-M9BW-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391976CDJ2RA10-15SZ-M9NL-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391985CDJ2RA10-30SRZ-A(R) 軸方向(S) 単動押出し10--(A) レール取付(-) なし
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
67391994CDJ2RA10-30SZ-M9B-A(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し10(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) なし
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392003CDJ2RA10-30SZ-M9BWL-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392019CDJ2RA10-45SZ-M9BWS-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し10(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) なし
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392028CDJ2RA10-45TZ-A-(T) 単動引込み10--(A) レール取付(-) なし
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392037CDJ2RA10-45TZ-A93L-B-(T) 単動引込み10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392046CDJ2RA10-60SZ-A93L-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392055CDJ2RA10-60TZ-A93-B-(T) 単動引込み10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392064CDJ2RA16-100SZ-M9BW-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392073CDJ2RA16-100SZ-M9NL-A(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) なし
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392089CDJ2RA16-100SZ-V-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16--(B) バンド取付(V) 1山ナックルジョイント
4,890
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392098CDJ2RA16-100TZ-H7CL-B-(T) 単動引込み16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392107CDJ2RA16-100TZ-M9BW-B-(T) 単動引込み16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392116CDJ2RA16-100TZ-M9BWS-B-(T) 単動引込み16(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) なし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392125CDJ2RA16-15SZ-A93L-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392134CDJ2RA16-15SZ-M9NWL-A(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) なし
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392143CDJ2RA16-15TZ-A-(T) 単動引込み16--(A) レール取付(-) なし
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392159CDJ2RA16-15TZ-M9BLS-B-(T) 単動引込み16(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) なし
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392168CDJ2RA16-15TZ-M9BV-A-(T) 単動引込み16(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) なし
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392177CDJ2RA16-30SRZ-A(R) 軸方向(S) 単動押出し16--(A) レール取付(-) なし
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392186CDJ2RA16-30SZ-M9NL-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392195CDJ2RA16-35TZ-M9BWZ-B-(T) 単動引込み16(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392204CDJ2RA16-40TZ-B-(T) 単動引込み16--(B) バンド取付(-) なし
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392213CDJ2RA16-45SZ-T-M9BAS-A(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16(-) 0.5(S) 1ヶ付(A) レール取付(T) ロッド先端キャップ (平形)
8,450
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392229CDJ2RA16-50TZ-B-(T) 単動引込み16--(B) バンド取付(-) なし
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392238CDJ2RA16-56SRZ-B(R) 軸方向(S) 単動押出し16--(B) バンド取付(-) なし
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392247CDJ2RA16-60SRZ-A(R) 軸方向(S) 単動押出し16--(A) レール取付(-) なし
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392256CDJ2RA16-60SRZ-B(R) 軸方向(S) 単動押出し16--(B) バンド取付(-) なし
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392265CDJ2RA16-60SZ-M9BL-A(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392274CDJ2RA16-60SZ-M9BWL-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392283CDJ2RA16-60SZ-M9NM-B(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
10,450
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392299CDJ2RA16-60TZ-A-(T) 単動引込み16--(A) レール取付(-) なし
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392308CDJ2RA16-80TZ-M9BWS-B-(T) 単動引込み16(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) なし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392317CJ2RA10-15SRZ-U(R) 軸方向(S) 単動押出し10---(U) ロッド先端キャップ (丸形)
2,620
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392326CJ2RA16-125SRZ(R) 軸方向(S) 単動押出し16---(-) なし
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392335CJ2RA16-150SRZ(R) 軸方向(S) 単動押出し16---(-) なし
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392344CJ2RA16-30TZ-W-(T) 単動引込み16---(W) 2山ナックルジョイント
3,590
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392353CJ2RA16-35SZ(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16---(-) なし
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392369CJ2RA16-60SRZ-U(R) 軸方向(S) 単動押出し16---(U) ロッド先端キャップ (丸形)
3,670
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392378CJ2RA16-60SZ-U(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16---(U) ロッド先端キャップ (丸形)
3,670
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392387CJ2RA16-75SZ-W(-) 軸に対し90°(S) 単動押出し16---(W) 2山ナックルジョイント
4,090
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392396CJ2RA16-75TZ-V-(T) 単動引込み16---(V) 1山ナックルジョイント
4,010
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする