| 67392405 | CDJ2RKA10-15SRZ-B | (R) 軸方向 | - | - | (B) バンド取付 | (S) 単動押出し | 10 | (-) なし | | | |
| 67392414 | CDJ2RKA10-15SZ-M9NW-A | (-) 軸に対し90° | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | (S) 単動押出し | 10 | (-) なし | | | |
| 67392423 | CDJ2RKA10-15TZ-A | - | - | - | (A) レール取付 | (T) 単動引込み | 10 | (-) なし | | | |
| 67392439 | CDJ2RKA10-15TZ-M9BL-A | - | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | (T) 単動引込み | 10 | (-) なし | | | |
| 67392448 | CDJ2RKA10-15TZ-M9NL-B | - | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | (T) 単動引込み | 10 | (-) なし | | | |
| 67392457 | CDJ2RKA10-30SZ-A | (-) 軸に対し90° | - | - | (A) レール取付 | (S) 単動押出し | 10 | (-) なし | | | |
| 67392466 | CDJ2RKA10-30SZ-M9BWLS-A | (-) 軸に対し90° | (L) 3 | (S) 1ヶ付 | (A) レール取付 | (S) 単動押出し | 10 | (-) なし | | | |
| 67392475 | CDJ2RKA10-30SZ-M9NS-B | (-) 軸に対し90° | (-) 0.5 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | (S) 単動押出し | 10 | (-) なし | | | |
| 67392484 | CDJ2RKA10-30TZ-T-M9BWS-B | - | (-) 0.5 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | (T) 単動引込み | 10 | (T) ロッド先端キャップ (平形) | | | |
| 67392493 | CDJ2RKA10-45SZ-A93-A | (-) 軸に対し90° | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | (S) 単動押出し | 10 | (-) なし | | | |
| 67392509 | CDJ2RKA10-45SZ-M9NS-B | (-) 軸に対し90° | (-) 0.5 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | (S) 単動押出し | 10 | (-) なし | | | |
| 67392518 | CDJ2RKA16-100SRZ-M9BW-B | (R) 軸方向 | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | (S) 単動押出し | 16 | (-) なし | | | |
| 67392527 | CDJ2RKA16-100SZ-M9BL-B | (-) 軸に対し90° | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | (S) 単動押出し | 16 | (-) なし | | | |
| 67392536 | CDJ2RKA16-100SZ-M9BWZ-B-XC85 | (-) 軸に対し90° | (Z) 5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | (S) 単動押出し | 16 | (-) なし | | ¥13,310 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| | |
| 67392545 | CDJ2RKA16-100TZ-A | - | - | - | (A) レール取付 | (T) 単動引込み | 16 | (-) なし | | | |
| 67392554 | CDJ2RKA16-150TZ-B | - | - | - | (B) バンド取付 | (T) 単動引込み | 16 | (-) なし | | | |
| 67392563 | CDJ2RKA16-150TZ-M9BLS-B | - | (L) 3 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | (T) 単動引込み | 16 | (-) なし | | | |
| 67392579 | CDJ2RKA16-15TZ-M9BWL-B | - | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | (T) 単動引込み | 16 | (-) なし | | | |
| 67392588 | CDJ2RKA16-30SRZ-M9BAL-A | (R) 軸方向 | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | (S) 単動押出し | 16 | (-) なし | | ¥12,760 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 67392597 | CDJ2RKA16-30SZ-A | (-) 軸に対し90° | - | - | (A) レール取付 | (S) 単動押出し | 16 | (-) なし | | | |
| 67392606 | CDJ2RKA16-30TZ-A | - | - | - | (A) レール取付 | (T) 単動引込み | 16 | (-) なし | | | |
| 67392615 | CDJ2RKA16-30TZ-T-M9BWS-B | - | (-) 0.5 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | (T) 単動引込み | 16 | (T) ロッド先端キャップ (平形) | | | |
| 67392624 | CDJ2RKA16-45TZ-A | - | - | - | (A) レール取付 | (T) 単動引込み | 16 | (-) なし | | | |
| 67392633 | CDJ2RKA16-45TZ-M9BZ-B | - | (Z) 5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | (T) 単動引込み | 16 | (-) なし | | | |
| 67392649 | CDJ2RKA16-45TZ-M9NWM-A | - | (M) 1 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | (T) 単動引込み | 16 | (-) なし | | | |
| 67392658 | CDJ2RKA16-75SRZ-B | (R) 軸方向 | - | - | (B) バンド取付 | (S) 単動押出し | 16 | (-) なし | | | |
| 67392667 | CDJ2RKA16-75TZ-M9B-B | - | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | (T) 単動引込み | 16 | (-) なし | | | |
| 67392676 | CDJ2RKA16-75TZ-M9BZ-B | - | (Z) 5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | (T) 単動引込み | 16 | (-) なし | | ¥11,830 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| | |
| 67392685 | CJ2RKA10-15SZ-T | (-) 軸に対し90° | - | - | - | (S) 単動押出し | 10 | (T) ロッド先端キャップ (平形) | | | |
| 67392694 | CJ2RKA10-30SZ-V | (-) 軸に対し90° | - | - | - | (S) 単動押出し | 10 | (V) 1山ナックルジョイント | | | |
| 67392703 | CJ2RKA16-130SZ | (-) 軸に対し90° | - | - | - | (S) 単動押出し | 16 | (-) なし | | | |
| 67392719 | CJ2RKA16-150SRZ | (R) 軸方向 | - | - | - | (S) 単動押出し | 16 | (-) なし | | | |