| 67401688 | CDJ2YB10-125Z-M9BALS-B | (L) 3 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 125 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401697 | CDJ2YB10-125Z-M9BAZS-B | (Z) 5 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 125 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401706 | CDJ2YB10-125Z-M9BM-B | (M) 1 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 125 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401715 | CDJ2YB10-125Z-M9NL-B | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 125 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401724 | CDJ2YB10-150Z-A | - | - | (A) レール取付 | - | 150 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401733 | CDJ2YB10-150Z-A93L-A | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | - | 150 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401749 | CDJ2YB10-150Z-M9BS-B | (-) 0.5 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 150 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401758 | CDJ2YB10-15RZ-A93V-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 15 | (R) 軸方向 | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401767 | CDJ2YB10-15RZ-A93VS-B | (-) 0.5 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 15 | (R) 軸方向 | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401776 | CDJ2YB10-15RZ-C73CL-B | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 15 | (R) 軸方向 | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401785 | CDJ2YB10-15RZ-M9B-A | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | - | 15 | (R) 軸方向 | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401794 | CDJ2YB10-15RZ-M9B-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 15 | (R) 軸方向 | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401803 | CDJ2YB10-15Z-A93LS-B | (L) 3 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 15 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401819 | CDJ2YB10-15Z-M9BWL-B | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 15 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401828 | CDJ2YB10-170Z-A93-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 170 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401837 | CDJ2YB10-200Z-B | - | - | (B) バンド取付 | - | 200 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401846 | CDJ2YB10-200Z-M9BL-A | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | - | 200 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | ¥12,320 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 67401855 | CDJ2YB10-200Z-M9BWL-B | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 200 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | ¥12,870 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 67401864 | CDJ2YB10-20Z-M9BWV-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 20 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401873 | CDJ2YB10-30Z-A93VLS-B | (L) 3 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 30 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401889 | CDJ2YB10-30Z-M9BS-A | (-) 0.5 | (S) 1ヶ付 | (A) レール取付 | - | 30 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401898 | CDJ2YB10-30Z-M9BWL-B | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 30 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401907 | CDJ2YB10-30Z-M9N-A | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | - | 30 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401916 | CDJ2YB10-30Z-M9NAVZ-B | (Z) 5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 30 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | ¥13,480 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 67401925 | CDJ2YB10-30Z-M9N-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 30 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401934 | CDJ2YB10-30Z-M9NS-B | (-) 0.5 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 30 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401943 | CDJ2YB10-45Z-M9BLS-B | (L) 3 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 45 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401959 | CDJ2YB10-45Z-M9BWV-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 45 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401968 | CDJ2YB10-60RZ-M9BVL-B | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 60 | (R) 軸方向 | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401977 | CDJ2YB10-60Z-M9BWL-B | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 60 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401986 | CDJ2YB10-65Z-A93LS-B | (L) 3 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 65 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67401995 | CDJ2YB10-68Z-B | - | - | (B) バンド取付 | - | 68 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402004 | CDJ2YB10-68Z-M9NL-B | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 68 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402013 | CDJ2YB10-70Z-M9BWL-B | (L) 3 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 70 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402029 | CDJ2YB10-75Z-A93LS-B | (L) 3 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 75 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402038 | CDJ2YB10-80Z-B | - | - | (B) バンド取付 | - | 80 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402047 | CDJ2YB10-85Z-A93-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 85 | (-) 軸に対し90° | 10 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402056 | CDJ2YB16-100Z-M9BLS-B | (L) 3 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 100 | (-) 軸に対し90° | 16 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402065 | CDJ2YB16-100Z-M9BV-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 100 | (-) 軸に対し90° | 16 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402074 | CDJ2YB16-100Z-T-B | - | - | (B) バンド取付 | - | 100 | (-) 軸に対し90° | 16 | (T) ロッド先端キャップ (平形) | | |
|
| 67402083 | CDJ2YB16-100Z-W-B | - | - | (B) バンド取付 | - | 100 | (-) 軸に対し90° | 16 | (W) 2山ナックルジョイント | | |
|
| 67402099 | CDJ2YB16-10Z-A | - | - | (A) レール取付 | - | 10 | (-) 軸に対し90° | 16 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402108 | CDJ2YB16-135Z-A | - | - | (A) レール取付 | - | 135 | (-) 軸に対し90° | 16 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402117 | CDJ2YB16-135Z-M9NW-A | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | - | 135 | (-) 軸に対し90° | 16 | (-) 金具なし | | ¥11,940 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 67402126 | CDJ2YB16-150Z-T-M9NVS-B | (-) 0.5 | (S) 1ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 150 | (-) 軸に対し90° | 16 | (T) ロッド先端キャップ (平形) | | |
|
| 67402135 | CDJ2YB16-15RZ-B | - | - | (B) バンド取付 | - | 15 | (R) 軸方向 | 16 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402144 | CDJ2YB16-15Z-M9B-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 15 | (-) 軸に対し90° | 16 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402153 | CDJ2YB16-175Z-A93-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 175 | (-) 軸に対し90° | 16 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402169 | CDJ2YB16-175Z-A93V-A | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (A) レール取付 | - | 175 | (-) 軸に対し90° | 16 | (-) 金具なし | | |
|
| 67402178 | CDJ2YB16-175Z-M9N-B | (-) 0.5 | (-) 2ヶ付 | (B) バンド取付 | - | 175 | (-) 軸に対し90° | 16 | (-) 金具なし | | ¥12,050 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|