SMC
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/スムースシリンダ:複動・片ロッド
作動方式
複動・片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)
16
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67405215
CDJ2YB16-30Z-B-XC9
-
-
(B) バンド取付
30
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67405224
CDJ2YB16-30Z-M9BL-B-XC9
(L) 3
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
30
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67405233
CDJ2YB16-45Z-A-XC9
-
-
(A) レール取付
45
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67405249
CJ2YB16-30Z-XC9
-
-
-
30
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください