CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形) - SMC
内容量1個
403件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
タイプ
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67469046CKG1A40-100YALZ-X1515-100(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469055CKG1A40-100YAZ-P4DWL-X1515(-) 2ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469064CKG1A40-100YAZ-P4DWSES(S) 1ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469073CKG1A40-100YZ-P4DWSES-X1515(S) 1ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469098CKG1A40-125YAZ-P4DWL-X1515(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469107CKG1A40-125YAZ-P4DWSCS(S) 1ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469125CKG1A40-125YAZ-P4DWSES(S) 1ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469134CKG1A40-125YLZ-P4DWSC-X1515(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469143CKG1A40-125YLZ-P4DWSE-X1515(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469159CKG1A40-125YZ-P4DWSC-X1515(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469168CKG1A40-125Z-P4DWSC(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(-) なし
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469177CKG1A40-150YAZ-P4DWSES(S) 1ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469186CKG1A40-150YLZ-P4DWSE-X1515(-) 2ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469204CKG1A40-50LZ-P4DWSC(-) 2ヶ付50(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(-) なし
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469213CKG1A40-50LZ-P4DWSC-X1515(-) 2ヶ付50(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(-) なし
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469229CKG1A40-50YABZ-P4DWZ(-) 2ヶ付50(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469238CKG1A40-50YALZ-X1515-50(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469256CKG1A40-50YZ-P4DWSC-X1515(-) 2ヶ付50(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469265CKG1A40-50Z-P4DWL(-) 2ヶ付50(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(-) なし
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469274CKG1A40-70YZ-P4DWSC(-) 2ヶ付70(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469283CKG1A40-75IZ-P4DWL(-) 2ヶ付75(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469299CKG1A40-75YABZ-P4DWZ(-) 2ヶ付75(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469308CKG1A40-75YADZ-P4DWL(-) 2ヶ付75(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469317CKG1A40-75YALZ-P4DWL(-) 2ヶ付75(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469326CKG1A40-75YAZ-P4DWL-X1515(-) 2ヶ付75(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469335CKG1A40-75YZ-P4DWSCS-X1515(S) 1ヶ付75(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469344CKG1A40-75YZ-P4DWSC-X1515(-) 2ヶ付75(G) 標準磁石内蔵形40(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469353CKG1A40TF-125YAZ-X1515-125(G) 標準磁石内蔵形40(TF) G 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469369CKG1A40TF-125Z-125(G) 標準磁石内蔵形40(TF) G 1/4(-) なし
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469378CKG1A40TF-50Z-50(G) 標準磁石内蔵形40(TF) G 1/4(-) なし
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469387CKG1A40TF-75YAZ-75(G) 標準磁石内蔵形40(TF) G 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469396CKG1A40TF-75YKZ-75(G) 標準磁石内蔵形40(TF) G 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469405CKG1A40TF-75Z-75(G) 標準磁石内蔵形40(TF) G 1/4(-) なし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469414CKG1A40TN-50YZ-P4DWSC(-) 2ヶ付50(G) 標準磁石内蔵形40(TN) NPT 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469423CKG1A40TN-75YZ-P4DWSC(-) 2ヶ付75(G) 標準磁石内蔵形40(TN) NPT 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469439CKG1A50-100LZ-X1515-100(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(-) なし
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469475CKG1A50-100YLZ-P4DWSC-X1515(-) 2ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469484CKG1A50-100YLZ-P4DWSES-X1515(S) 1ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469509CKG1A50-100YZ-P3DWS(S) 1ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469518CKG1A50-100YZ-P3DWSE-X1515(-) 2ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469527CKG1A50-100YZ-P4DWZ-X1515(-) 2ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469536CKG1A50-120YZ-X1515-120(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67469545CKG1A50-125YALZ-P4DWSCS(S) 1ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469554CKG1A50-125YALZ-X1515-125(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469563CKG1A50-125YLZ-P4DWSC-X1515(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469588CKG1A50-125YLZ-P4DWZ-X1515(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469606CKG1A50-150YALZ-X1515-150(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469615CKG1A50-150YAZ-P4DWL-X1515(-) 2ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469633CKG1A50-150YLZ-P4DWSE-X1515(-) 2ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67469658CKG1A50-150YLZ-X1515-150(G) 標準磁石内蔵形50(-) Rc 1/4(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする