CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形

CKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 - SMCCKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 - SMCCKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 - SMCCKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 - SMCCKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 - SMCCKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 - SMCCKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 - SMCCKGA80_100/CKPA80_100 - 耐強磁界オートスイッチ/ロッド取付形 - SMC
内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
タイプ
チューブ内径(Φmm)
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67475644CKGA100-100Y-P3DWASC(-) 2ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475653CKGA100-100Y-P3DWAZ(-) 2ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
82,340
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475669CKGA100-100Y-P4DWZ(-) 2ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
83,770
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475678CKGA100-125Y-P3DWASC(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
82,610
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475687CKGA100-125Y-P3DWASE(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
82,610
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475696CKGA100-150-150(G) 標準磁石内蔵形100(-) 金具なし
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475705CKGA100-150Y-P3DWASC(-) 2ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
83,550
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475714CKGA100-150Y-P3DWAZ(-) 2ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
84,210
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475723CKGA100-150Y-P3DWAZS(S) 1ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
76,670
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475739CKGA100-175Y-P4DWLS(S) 1ヶ付175(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475748CKGA100-175Y-P4DWSC(-) 2ヶ付175(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
86,570
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475757CKGA100-200Y-P3DWAL(-) 2ヶ付200(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
84,760
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475766CKGA100-200Y-P3DWASC(-) 2ヶ付200(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
85,420
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475775CKGA100-200Y-P3DWASE(-) 2ヶ付200(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
85,420
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475784CKGA100-200Y-P3DWAZ(-) 2ヶ付200(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
86,080
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475793CKGA100-200Y-P3DWAZS(S) 1ヶ付200(G) 標準磁石内蔵形100(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
78,540
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475809CKGA80-100-P3DWAL(-) 2ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形80(-) 金具なし
67,600
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475818CKGA80-100Y-P3DWAL(-) 2ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
72,880
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67475827CKGA80-100Y-P3DWALS(S) 1ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
66,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67475836CKGA80-100Y-P3DWASCS(S) 1ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
66,330
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67475845CKGA80-100Y-P3DWASES(S) 1ヶ付100(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
66,330
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67475854CKGA80-110Y-P-110(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
59,840
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475863CKGA80-120Y-P-120(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
59,840
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475879CKGA80-125-P3DWAL(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形80(-) 金具なし
68,310
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475888CKGA80-125-P3DWASC(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形80(-) 金具なし
68,970
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475897CKGA80-125Y-P3DWAL(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
73,590
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67475906CKGA80-125Y-P3DWALS(S) 1ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
66,720
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67475915CKGA80-125Y-P3DWASCS(S) 1ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
67,050
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67475924CKGA80-125Y-P3DWASES(S) 1ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
67,050
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67475933CKGA80-125Y-P3DWAZ(-) 2ヶ付125(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
74,910
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67475949CKGA80-130-130(G) 標準磁石内蔵形80(-) 金具なし
52,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475958CKGA80-130Y-130(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475967CKGA80-130Y-P-130(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475976CKGA80-140-140(G) 標準磁石内蔵形80(-) 金具なし
52,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475985CKGA80-140Y-140(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67475994CKGA80-140Y-P-140(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67476003CKGA80-145-145(G) 標準磁石内蔵形80(-) 金具なし
52,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67476019CKGA80-150-P3DWASC(-) 2ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形80(-) 金具なし
69,690
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67476028CKGA80-150Y-P3DWALS(S) 1ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
67,430
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67476037CKGA80-150Y-P3DWASCS(S) 1ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
67,760
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67476046CKGA80-150Y-P3DWASES(S) 1ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
67,760
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67476055CKGA80-150Y-P3DWAZS(S) 1ヶ付150(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
68,090
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67476064CKGA80-160Y-160(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
58,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67476073CKGA80-175-P3DWASC(-) 2ヶ付175(G) 標準磁石内蔵形80(-) 金具なし
70,400
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67476089CKGA80-175Y-P3DWAL(-) 2ヶ付175(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67476098CKGA80-175Y-P3DWASC(-) 2ヶ付175(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
75,680
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67476107CKGA80-175Y-P3DWAZ(-) 2ヶ付175(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
76,340
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67476116CKGA80-180Y-180(G) 標準磁石内蔵形80(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
59,510
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67476125CKGA80-200-P3DWASC(-) 2ヶ付200(G) 標準磁石内蔵形80(-) 金具なし
71,120
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67476134CKGA80-200-P3DWAZ(-) 2ヶ付200(G) 標準磁石内蔵形80(-) 金具なし
71,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする