曜日別特売

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全804種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
804種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67499383CDL1B100-100F-A54L100(-) 両側クッション付100(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
76,290
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499399CDL1B100-150B-JN150(N) クッションなし100-(-) Rc-(B) ピストン後退方向ロック
75,190
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499408CDL1B100-150B-M9BW150(-) 両側クッション付100(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(B) ピストン後退方向ロック
76,400
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499417CDL1B100-150F-J-M9BAL150(-) 両側クッション付100(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
83,660
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499426CDL1B100-200B200(-) 両側クッション付100-(-) Rc-(B) ピストン後退方向ロック
72,110
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499435CDL1B100-200F-JN200(N) クッションなし100-(-) Rc-(F) ピストン前進方向ロック
77,720
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499444CDL1B100-270F-K39270(-) 両側クッション付100(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
88,830
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499453CDL1B100-340B340(-) 両側クッション付100-(-) Rc-(B) ピストン後退方向ロック
77,720
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499469CDL1B100-600B600(-) 両側クッション付100-(-) Rc-(B) ピストン後退方向ロック
87,070
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499478CDL1B125-10B10(-) 両側クッション付125-(-) Rc-(B) ピストン後退方向ロック
141,130
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499487CDL1B125-175F-A54L175(-) 両側クッション付125(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
156,310
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67499496CDL1B125-200B-A93L200(-) 両側クッション付125(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(B) ピストン後退方向ロック
152,460
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499505CDL1B125-200F-A54LS200(-) 両側クッション付125(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
149,220
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67499514CDL1B125-250B-M9BALS250(-) 両側クッション付125(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(B) ピストン後退方向ロック
151,530
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499523CDL1B125-250F-JN-M9BW250(N) クッションなし125(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
163,410
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499539CDL1B125-300F-JN-M9BW300(N) クッションなし125(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
166,320
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499548CDL1B125-50F-M9BAL50(-) 両側クッション付125(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
152,790
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67499557CDL1B125-75F-M9BW75(-) 両側クッション付125(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
150,480
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499566CDL1B125-85B-M9BL85(-) 両側クッション付125(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(B) ピストン後退方向ロック
150,590
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499575CDL1B140-200B200(-) 両側クッション付140-(-) Rc-(B) ピストン後退方向ロック
160,710
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499584CDL1B140-400F400(-) 両側クッション付140-(-) Rc-(F) ピストン前進方向ロック
169,510
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67499593CDL1B140-700F-M9BW700(-) 両側クッション付140(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
196,570
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499609CDL1B140-85B-M9BL85(-) 両側クッション付140(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(B) ピストン後退方向ロック
170,280
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499618CDL1B160-100F-M9B100(-) 両側クッション付160(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
190,360
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499627CDL1B160-800F-M9BW800(-) 両側クッション付160(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
226,330
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499636CDL1B160-850B850(-) 両側クッション付160-(-) Rc-(B) ピストン後退方向ロック
216,650
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499645CDL1B160TF-500F-J500(-) 両側クッション付160-(TF) G-(F) ピストン前進方向ロック
209,390
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499654CDL1B40-300F300(-) 両側クッション付40-(-) Rc-(F) ピストン前進方向ロック
31,790
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499663CDL1B50-150F-M9BWL150(-) 両側クッション付50(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
45,380
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499679CDL1B50-180F180(-) 両側クッション付50-(-) Rc-(F) ピストン前進方向ロック
39,490
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499688CDL1B50-180F-M9BWS180(-) 両側クッション付50(-) 0.5(-) Rc(S) 1ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
42,460
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499697CDL1B50-200F-M9BW200(-) 両側クッション付50(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
45,980
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499706CDL1B50-300B300(-) 両側クッション付50-(-) Rc-(B) ピストン後退方向ロック
42,020
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499715CDL1B50-500F-M9BW500(-) 両側クッション付50(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
53,570
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499724CDL1B50-50F-M9BW50(-) 両側クッション付50(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
42,190
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499733CDL1B50-75B-A54L75(-) 両側クッション付50(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(B) ピストン後退方向ロック
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499749CDL1B50-75F-A54L75(-) 両側クッション付50(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499758CDL1B63-100F-A33100(-) 両側クッション付63(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499767CDL1B63-100F-A33S100(-) 両側クッション付63(-) 0.5(-) Rc(S) 1ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
49,670
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499776CDL1B63-100F-A93S100(-) 両側クッション付63(-) 0.5(-) Rc(S) 1ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
46,040
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499785CDL1B63-150B-A93150(-) 両側クッション付63(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(B) ピストン後退方向ロック
49,390
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499794CDL1B63-450F-H450(H) へッド側クッション付63-(-) Rc-(F) ピストン前進方向ロック
54,180
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499803CDL1B63-50B-A9350(-) 両側クッション付63(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(B) ピストン後退方向ロック
46,970
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499819CDL1B63-50F-J50(-) 両側クッション付63-(-) Rc-(F) ピストン前進方向ロック
46,640
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499828CDL1B63-75B75(-) 両側クッション付63-(-) Rc-(B) ピストン後退方向ロック
44,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499837CDL1B80-125F125(-) 両側クッション付80-(-) Rc-(F) ピストン前進方向ロック
57,120
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499846CDL1B80-150F-M9BL150(-) 両側クッション付80(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
63,580
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499855CDL1B80-150F-P4DWL150(-) 両側クッション付80(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(F) ピストン前進方向ロック
71,610
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499864CDL1B80-25B25(-) 両側クッション付80-(-) Rc-(B) ピストン後退方向ロック
54,260
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67499873CDL1B80-275F275(-) 両側クッション付80-(-) Rc-(F) ピストン前進方向ロック
61,410
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする