曜日別特売

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド - SMC
作動方式複動:片ロッド内容量1個
265件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ねじの種類
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67622039CDM2XB20-100FZ100(-) Rc20-(F) ロッド先端めねじ
7,980
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622048CDM2XB20-10Z10(-) Rc20-(-) ロッド先端おねじ
6,160
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622057CDM2XB20-125Z-M9NWV125(-) Rc20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622066CDM2XB20-200FZ-M9NLS200(-) Rc20(L) 3(F) ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622075CDM2XB20-240FZ-M9BL240(-) Rc20(L) 3(F) ロッド先端めねじ
18,430
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622084CDM2XB20-250Z-A93250(-) Rc20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622093CDM2XB20-250Z-M9BS250(-) Rc20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622109CDM2XB20-300Z-A93300(-) Rc20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622118CDM2XB20-300Z-M9B300(-) Rc20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622127CDM2XB20-35Z35(-) Rc20-(-) ロッド先端おねじ
6,770
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622136CDM2XB20-45Z-M9N45(-) Rc20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622145CDM2XB20-50Z-M9NW50(-) Rc20(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622154CDM2XB20-75Z-M9NL75(-) Rc20(L) 3(-) ロッド先端おねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622163CDM2XB20-80Z80(-) Rc20-(-) ロッド先端おねじ
7,980
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622179CDM2XB20TF-300FZ300(TF) G20-(F) ロッド先端めねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622197CDM2XB20TN-150FZ150(TN) NPT20-(F) ロッド先端めねじ
9,190
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622206CDM2XB25-100FZ100(-) Rc25-(F) ロッド先端めねじ
9,020
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622215CDM2XB25-100Z-K39A100(-) Rc25(N) なし(-) ロッド先端おねじ
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622224CDM2XB25-100Z-M9NL100(-) Rc25(L) 3(-) ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622233CDM2XB25-10FZ10(-) Rc25-(F) ロッド先端めねじ
6,880
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622249CDM2XB25-120Z120(-) Rc25-(-) ロッド先端おねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622258CDM2XB25-175Z175(-) Rc25-(-) ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622267CDM2XB25-200FZ-A93200(-) Rc25(-) 0.5(F) ロッド先端めねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622276CDM2XB25-200Z-M9BL200(-) Rc25(L) 3(-) ロッド先端おねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622285CDM2XB25-20Z-M9B20(-) Rc25(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622294CDM2XB25-212FZ-M9NL212(-) Rc25(L) 3(F) ロッド先端めねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622303CDM2XB25-250Z-M9BL250(-) Rc25(L) 3(-) ロッド先端おねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622319CDM2XB25-260FZ260(-) Rc25-(F) ロッド先端めねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622328CDM2XB25-300Z-A93M300(-) Rc25(M) 1(-) ロッド先端おねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622346CDM2XB25-75Z-M9N75(-) Rc25(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622355CDM2XB25-80Z80(-) Rc25-(-) ロッド先端おねじ
9,020
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622364CDM2XB25TF-150Z150(TF) G25-(-) ロッド先端おねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622373CDM2XB25TF-80Z80(TF) G25-(-) ロッド先端おねじ
9,020
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622389CDM2XB25TN-200Z200(TN) NPT25-(-) ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622407CDM2XB32-100Z-M9B100(-) Rc32(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622416CDM2XB32-100Z-M9NWL100(-) Rc32(L) 3(-) ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622425CDM2XB32-180Z180(-) Rc32-(-) ロッド先端おねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622434CDM2XB32-300Z-M9N300(-) Rc32(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
23,270
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622443CDM2XB32-75Z-M9BL75(-) Rc32(L) 3(-) ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622459CDM2XB32-85Z85(-) Rc32-(-) ロッド先端おねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622468CDM2XB32TF-125Z125(TF) G32-(-) ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622477CDM2XB32TF-50Z50(TF) G32-(-) ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622486CDM2XB32TN-100Z100(TN) NPT32-(-) ロッド先端おねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622495CDM2XB32TN-178Z178(TN) NPT32-(-) ロッド先端おねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622504CDM2XB32TN-200Z200(TN) NPT32-(-) ロッド先端おねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622513CDM2XB40-150FZ-M9BZ150(-) Rc40(Z) 5(F) ロッド先端めねじ
23,490
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622529CDM2XB40-150Z-M9BW150(-) Rc40(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ
22,610
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622538CDM2XB40-200Z-M9BWL200(-) Rc40(L) 3(-) ロッド先端おねじ
25,470
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622547CDM2XB40-95Z95(-) Rc40-(-) ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67622556CDM2XB40TF-130Z130(TF) G40-(-) ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする