曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全409種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
409種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ねじの種類
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67702444CDNSB125-120JN-D120(N) クッションなし(-) Rc125--
162,750
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702453CDNSB125-140-D140(-) 両側クッション付(-) Rc125--
157,690
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702469CDNSB125-150K-D150(-) 両側クッション付(-) Rc125--
164,730
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702478CDNSB125-200-D-M9BL200(-) 両側クッション付(-) Rc125(L) 3(-) 2ヶ付
169,460
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702487CDNSB125-240-D240(-) 両側クッション付(-) Rc125--
162,310
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702496CDNSB125-250N-D-A93L250(N) クッションなし(-) Rc125(L) 3(-) 2ヶ付
169,570
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702505CDNSB125-350-D-M9BWZ350(-) 両側クッション付(-) Rc125(Z) 5(-) 2ヶ付
177,600
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702514CDNSB125-65-D65(-) 両側クッション付(-) Rc125--
155,380
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702523CDNSB125-780-D780(-) 両側クッション付(-) Rc125--
187,720
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702539CDNSB125-780J-D780(-) 両側クッション付(-) Rc125--
204,220
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702548CDNSB125TF-160-D160(-) 両側クッション付(TF) G125--
160,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702557CDNSB125TF-625-D625(-) 両側クッション付(TF) G125--
183,100
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702566CDNSB140-350-D-M9BWZ350(-) 両側クッション付(-) Rc140(Z) 5(-) 2ヶ付
213,070
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702575CDNSB140-350-D-M9NWZ350(-) 両側クッション付(-) Rc140(Z) 5(-) 2ヶ付
213,070
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702584CDNSB140-370-D370(-) 両側クッション付(-) Rc140--
200,420
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702593CDNSB140-80-D80(-) 両側クッション付(-) Rc140--
185,240
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702609CDNSB160-100-D-M9B100(-) 両側クッション付(-) Rc160(-) 0.5(-) 2ヶ付
239,420
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702618CDNSB160-200-D-M9B200(-) 両側クッション付(-) Rc160(-) 0.5(-) 2ヶ付
245,360
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702627CDNSB160-205-D205(-) 両側クッション付(-) Rc160--
234,140
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702636CDNSB160-350-D-M9BWZ350(-) 両側クッション付(-) Rc160(Z) 5(-) 2ヶ付
256,140
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702645CDNSB160-400-D-M9BW400(-) 両側クッション付(-) Rc160(-) 0.5(-) 2ヶ付
257,790
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702654CDNSB160-75-D-M9BL75(-) 両側クッション付(-) Rc160(L) 3(-) 2ヶ付
240,080
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702663CDNSB160-75-D-M9NWL75(-) 両側クッション付(-) Rc160(L) 3(-) 2ヶ付
240,630
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702679CDNSB160TF-250-D250(-) 両側クッション付(TF) G160--
234,140
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702688CDNSB160TN-205-D205(-) 両側クッション付(TN) NPT160--
234,140
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702697CDNSC125-125-D125(-) 両側クッション付(-) Rc125--
157,690
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702706CDNSC125-450-D450(-) 両側クッション付(-) Rc125--
173,860
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702715CDNSC125TF-250-D250(-) 両側クッション付(TF) G125--
162,310
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702724CDNSC140-1000-D-M9NA1000(-) 両側クッション付(-) Rc140(-) 0.5(-) 2ヶ付
246,290
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702733CDNSC140-150-D-A54L150(-) 両側クッション付(-) Rc140(L) 3(-) 2ヶ付
203,390
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702749CDNSC140-350-D-M9BWL350(-) 両側クッション付(-) Rc140(L) 3(-) 2ヶ付
212,410
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702758CDNSC140-395-D-M9BZ395(-) 両側クッション付(-) Rc140(Z) 5(-) 2ヶ付
215,160
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702767CDNSC140-400-D-M9BL400(-) 両側クッション付(-) Rc140(L) 3(-) 2ヶ付
214,390
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702776CDNSC140-400-D-M9BW400(-) 両側クッション付(-) Rc140(-) 0.5(-) 2ヶ付
214,280
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702785CDNSC140TN-400-D400(-) 両側クッション付(TN) NPT140--
200,420
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702794CDNSC160-1200-D-M9NA1200(-) 両側クッション付(-) Rc160(-) 0.5(-) 2ヶ付
306,960
279,800
307,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702803CDNSC160-410-D-M9BWZ410(-) 両側クッション付(-) Rc160(Z) 5(-) 2ヶ付
265,050
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702819CDNSC160-455-D-M9BWZ455(-) 両側クッション付(-) Rc160(Z) 5(-) 2ヶ付
265,050
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702828CDNSC160-75-D-M9NWL75(-) 両側クッション付(-) Rc160(L) 3(-) 2ヶ付
240,630
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702837CDNSD125-100J-D-A54100(-) 両側クッション付(-) Rc125(-) 0.5(-) 2ヶ付
170,010
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702846CDNSD125-150-D-M9BW150(-) 両側クッション付(-) Rc125(-) 0.5(-) 2ヶ付
167,040
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702855CDNSD125-200-D-A59W200(-) 両側クッション付(-) Rc125(-) 0.5(-) 2ヶ付
171,220
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702864CDNSD125-200-D-M9BAL200(-) 両側クッション付(-) Rc125(L) 3(-) 2ヶ付
171,660
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702873CDNSD125-200J-D-A93200(-) 両側クッション付(-) Rc125(-) 0.5(-) 2ヶ付
172,540
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702889CDNSD125-250-D-M9BWL250(-) 両側クッション付(-) Rc125(L) 3(-) 2ヶ付
172,320
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702898CDNSD125-390KR-D390(R) ロッド側クッション付(-) Rc125--
182,330
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702907CDNSD125-500-D-A93Z500(-) 両側クッション付(-) Rc125(Z) 5(-) 2ヶ付
181,780
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702916CDNSD125-500-D-M9BZ500(-) 両側クッション付(-) Rc125(Z) 5(-) 2ヶ付
184,090
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
67702925CDNSD125-500J-D500(-) 両側クッション付(-) Rc125--
185,080
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67702934CDNSD125-50-D-M9BWL50(-) 両側クッション付(-) Rc125(L) 3(-) 2ヶ付
165,390
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする