曜日別特売

CP96S_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

CP96S_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 - SMC
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)125リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストロークA(mm)200ストローク(B-A)(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67717984CP96SDB125-200+200-XC11
98,510
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする