CQ2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形

CQ2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形 - SMC
作動方式複動内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67725526CDQ2KB16-10+5DMZ-M9BV-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ16(-) M ねじ
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725535CDQ2KB16-10+5DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ16(-) M ねじ
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725544CDQ2KB16-25+25DMZ-M9BL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ16(-) M ねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725553CDQ2KB20-15+20DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ20(-) M ねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725569CDQ2KB20-15+35DZ-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)20(-) M ねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725578CDQ2KB20-20+40DZ-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)20(-) M ねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725587CDQ2KB20-50+50DZ-M9BZ-XC10(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)20(-) M ねじ
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725596CDQ2KB32-100+100DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725605CDQ2KB32-15+15DMZ-M9BWL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725614CDQ2KB32-15+40DMZ-M9NL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725623CDQ2KB32-15+40DMZ-M9NWL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725639CDQ2KB32-15+40DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725648CDQ2KB32-20+10DMZ-A90L-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725657CDQ2KB32-45+15DZ-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) Rc
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725666CDQ2KB32-50+100DZ-M9BW-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) Rc
39,160
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725675CDQ2KB32-50+65DMZ-M9BAV-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
41,140
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725684CDQ2KB32-50+65DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725693CDQ2KB32-75+25DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
31,080
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725709CDQ2KB32-75+5DZ-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) Rc
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725718CDQ2KB32-75+75DMZ-A93L-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ32(-) Rc
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725727CDQ2KB32-75+75DZ-M9BAVZ-XC10(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)32(-) Rc
42,740
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725736CDQ2KB32TF-50+50DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ32(TF) G
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725745CDQ2KB40-10+20DMZ-M9BVL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ40(-) Rc
37,180
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725754CDQ2KB40-15+50DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ40(-) Rc
32,010
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725763CDQ2KB40-25+75DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ40(-) Rc
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725779CDQ2KB40-30+30DZ-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) Rc
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725788CDQ2KB40-5+45DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ40(-) Rc
30,640
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725797CDQ2KB40-50+100DZ-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) Rc
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725806CDQ2KB40-50+10DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ40(-) Rc
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725815CDQ2KB40-50+50DZ-A93-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) Rc
36,630
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725824CDQ2KB40-50+50DZ-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40(-) Rc
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725833CDQ2KB40-75+75DMZ-M9BWVZ-XC10(Z) 5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ40(-) Rc
42,790
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725849CDQ2KB40-75+75DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ40(-) Rc
34,650
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725858CDQ2KB40TF-10+10DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ40(TF) G
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725867CDQ2KB40TF-30+30DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ40(TF) G
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725876CDQ2KB50-15+30DZ-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)50(-) Rc
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725885CDQ2KB50-25+25DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ50(-) Rc
35,150
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725894CDQ2KB50-25+25DZ-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)50(-) Rc
34,270
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725903CDQ2KB50-40+20DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ50(-) Rc
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725919CDQ2KB50-70+100DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ50(-) Rc
40,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725928CDQ2KB50TF-50+80DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ50(TF) G
40,590
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725937CDQ2KB63-10+20DZ-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)63(-) Rc
39,110
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725946CDQ2KB63-100+10DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ63(-) Rc
46,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725955CDQ2KB63-100+15DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ63(-) Rc
47,140
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725964CDQ2KB63-100+75DMZ-A90L-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ63(-) Rc
55,220
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725973CDQ2KB63-30+15DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ63(-) Rc
41,200
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725989CDQ2KB63-40+40DMZ-XC10--(M) ロッド先端おねじ63(-) Rc
43,620
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67725998CQ2KB20-10+10DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ20(-) M ねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67726007CQ2KB20-10+25D-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)20(-) M ねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67726016CQ2KB20-15+35D-XC10--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)20(-) M ねじ
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする