CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
全1492種類を絞り込む
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
1492種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
形式
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67737934CDQ2WA100-100DCMZ-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
61,490
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67737943CDQ2WA100-100DMZ-XB9--(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
55,500
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67737959CDQ2WA100-100DZ-M9BVL-XC36(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
72,110
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67737968CDQ2WA100-100DZ-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
57,370
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67737977CDQ2WA100-100DZ-M9PV-XC36(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
71,450
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67737986CDQ2WA100-100DZ-XB9--(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
52,420
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67737995CDQ2WA100-10DCZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付100(-) Rcmm
53,350
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738004CDQ2WA100-10DMZ-XB9--(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
44,990
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738013CDQ2WA100-10DZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
44,770
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738029CDQ2WA100-10DZ-A93L-XC35(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
51,210
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738038CDQ2WA100-10DZ-M9BVL-XB9(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
49,060
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738047CDQ2WA100-15DCMZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
56,430
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738056CDQ2WA100-15DCZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付100(-) Rcmm
53,350
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738065CDQ2WA100-15DZ-A93L-XC35(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
52,090
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738074CDQ2WA100-15DZ-M9BVM(M) 1(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
48,400
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738083CDQ2WA100-15DZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
48,400
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738099CDQ2WA100-20DCMZ-M9NW-XB13(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
57,750
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738108CDQ2WA100-20DZ-A93L-XC35(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
52,910
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738117CDQ2WA100-25DMZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
52,530
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738126CDQ2WA100-30DCMZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
58,300
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738135CDQ2WA100-30DZ-A93L-XC35(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
54,620
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738144CDQ2WA100-35DCMZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
59,790
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738153CDQ2WA100-35DZ-A93L-XC35(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
55,440
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738169CDQ2WA100-35DZ-M9BAVS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
49,170
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738178CDQ2WA100-35DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
51,100
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738187CDQ2WA100-40DCMZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
60,670
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738196CDQ2WA100-40DZ-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
49,060
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738205CDQ2WA100-40DZ-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
49,230
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738214CDQ2WA100-45DMZ--(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
49,560
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738223CDQ2WA100-45DZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
50,550
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738239CDQ2WA100-45DZ-A93L-XC35(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
56,980
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738248CDQ2WA100-45DZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
52,750
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738257CDQ2WA100-45DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
52,640
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738266CDQ2WA100-50DCMZ-M9BW-XB13(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
62,540
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738275CDQ2WA100-50DZ-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
50,220
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738284CDQ2WA100-50DZ-M9NAZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
56,210
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738293CDQ2WA100-75DCMZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
62,760
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738309CDQ2WA100-75DMZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ100(-) Rcmm
58,250
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738318CDQ2WA100-75DZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
55,170
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738327CDQ2WA100-75DZ-XC35--(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(-) Rcmm
54,780
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738336CDQ2WA100TN-100DZ--(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100(TN) NPTmm
50,880
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738345CDQ2WA12-15DMZ-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ12(-) M ねじmm
9,790
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738354CDQ2WA12-15DZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)12(-) M ねじmm
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738363CDQ2WA12-15DZ-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)12(-) M ねじmm
9,410
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738379CDQ2WA12-20DCMZ-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ12(-) M ねじmm
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738388CDQ2WA12-20DMZ-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ12(-) M ねじmm
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738397CDQ2WA12-20DMZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ12(-) M ねじmm
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738406CDQ2WA12-20DZ-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)12(-) M ねじmm
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738415CDQ2WA12-22DCZ-X633--(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付12(-) M ねじmm
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
67738424CDQ2WA12-30DCZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付12(-) M ねじmm
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする