曜日別特売

CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド - SMC
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド内容量1個
1273件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
形式
ボディオプション
取付ボルト
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67763265CQ2A100-100DCMZ-V100(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ-100(-) Rc(V) 1山ナックルジョイント
38,940
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763274CQ2A100-100DCMZ-XB9100(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ-100(-) Rc(-) なし
37,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763283CQ2A100-100DMZ-W100(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-100(-) Rc(W) 2山ナックルジョイント
37,180
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763299CQ2A100-100DZ-XB9100(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-100(-) Rc(-) なし
33,110
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763308CQ2A100-10DZ-XC610(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-100(-) Rc(-) なし
27,280
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763317CQ2A100-15DFMZ-XC3615(-) 空気圧タイプ(FM) ヘッド側インロー付,ロッド先端おねじ-100(-) Rc(-) なし
29,760
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763326CQ2A100-20DCMZ-XC620(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ-100(-) Rc(-) なし
34,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763335CQ2A100-20DFCZ20(-) 空気圧タイプ(FC) ヘッド側インロー付,ラバークッション付-100(-) Rc(-) なし
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763344CQ2A100-20DFZ20(-) 空気圧タイプ(F) ヘッド側インロー付-100(-) Rc(-) なし
22,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763353CQ2A100-20DMZ-XC620(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-100(-) Rc(-) なし
31,850
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763369CQ2A100-20DZ-E20(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-100(-) Rc(E) 簡易ジョイントB形+ジョイント
28,820
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763378CQ2A100-30DCZ-XB1330(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付-100(-) Rc(-) なし
27,170
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763387CQ2A100-40DZ-D40(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-100(-) Rc(D) 簡易ジョイントA形+ジョイント
32,230
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763396CQ2A100-45DCZ-XB1345(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付-100(-) Rc(-) なし
29,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763405CQ2A100-50DMZ-W50(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-100(-) Rc(W) 2山ナックルジョイント
32,120
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763414CQ2A100-55DCZ55(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付-100(-) Rc(-) なし
32,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763423CQ2A100-60DCZ-XB1360(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付-100(-) Rc(-) なし
33,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763439CQ2A100-70DZ70(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-100(-) Rc(-) なし
29,650
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763448CQ2A100-75DCMZ-XB1375(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ-100(-) Rc(-) なし
34,760
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763457CQ2A100-75DMZ-W75(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-100(-) Rc(W) 2山ナックルジョイント
34,650
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763466CQ2A100-7DCZ7(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付-100(-) Rc(-) なし
23,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763475CQ2A100-95DCZ95(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付-100(-) Rc(-) なし
34,930
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763484CQ2A100TF-100DZ-D100(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-100(TF) G(D) 簡易ジョイントA形+ジョイント
39,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763493CQ2A100TF-55DMZ-XB1055(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-100(TF) G-
31,190
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763509CQ2A100TF-60DZ-XB1060(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-100(TF) G-
29,650
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763518CQ2A100TN-25DMZ25(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-100(TN) NPT(-) なし
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763527CQ2A100TN-25DZ25(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-100(TN) NPT(-) なし
22,880
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763536CQ2A12-10DM-XC8510(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-12(-) M ねじ(-) なし
3,960
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763545CQ2A12-20D-XB1320(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-12(-) M ねじ-
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763554CQ2A12-2DC-XB92(-) 空気圧タイプ(C) ラバークッション付-12(-) M ねじ-
3,960
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763563CQ2A12-30DF30(-) 空気圧タイプ(F) ヘッド側インロー付-12(-) M ねじ-
5,280
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763579CQ2A12-30DM-W30(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-12(-) M ねじ(W) 2山ナックルジョイント
6,070
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763588CQ2A12-4DM4(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-12(-) M ねじ(-) なし
3,190
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763597CQ2A16-20DM-V20(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-16(-) M ねじ(V) 1山ナックルジョイント
5,820
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763606CQ2A16-30DCM-XC630(-) 空気圧タイプ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ-16(-) M ねじ(-) なし
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763615CQ2A16-30DM-V30(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-16(-) M ねじ(V) 1山ナックルジョイント
6,040
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763624CQ2A16-30D-XC3630(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-16(-) M ねじ-
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763633CQ2A16-5D-XB135(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-16(-) M ねじ-
3,410
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763649CQ2A20-15DF-XB615(-) 空気圧タイプ(F) ヘッド側インロー付-20(-) M ねじ-
5,670
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763658CQ2A20-15DF-XC3615(-) 空気圧タイプ(F) ヘッド側インロー付-20(-) M ねじ-
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763667CQ2A20-15DM-W15(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-20(-) M ねじ(W) 2山ナックルジョイント
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763676CQ2A20-20D-XB1320(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-20(-) M ねじ-
5,340
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763685CQ2A20-21DM21(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-20(-) M ねじ(-) なし
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763694CQ2A20-25DFM-XB625(-) 空気圧タイプ(FM) ヘッド側インロー付,ロッド先端おねじ-20(-) M ねじ(-) なし
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763703CQ2A20-2D2(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-20(-) M ねじ-
4,070
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763719CQ2A20-30DM-V30(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-20(-) M ねじ(V) 1山ナックルジョイント
6,330
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763728CQ2A20-35DM-V35(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-20(-) M ねじ(V) 1山ナックルジョイント
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763737CQ2A20-40DM-XB740(-) 空気圧タイプ(M) ロッド先端おねじ-20(-) M ねじ(-) なし
7,980
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763746CQ2A20-45D-XB645(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-20(-) M ねじ-
7,480
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67763755CQ2A20-45D-XB745(-) 空気圧タイプ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)-20(-) M ねじ-
7,920
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする