CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ

CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6777599610-CDQ2B100-25DZ--25100(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
37,840
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777600510-CDQ2B100-30DMZ--30100(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
40,320
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777601410-CDQ2B100-30DMZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付30100(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
46,150
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777602310-CDQ2B100-30DZ-M9BALS(L) 3(S) 1ヶ付30100(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
43,010
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777603910-CDQ2B100-40DMZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付40100(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
47,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777604810-CDQ2B100-40DZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付40100(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
46,260
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777605710-CDQ2B100-50DMZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付50100(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
49,890
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777606610-CDQ2B100-60DMZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付60100(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
50,990
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777607510-CDQ2B100-90DZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付90100(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
52,580
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777608410-CDQ2B12-25DCMZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付2512(-) M ねじ(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777609310-CDQ2B16-15DMZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付1516(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777610910-CDQ2B16-15DZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付1516(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777611810-CDQ2B16-5DMZ-M9BVMS(M) 1(S) 1ヶ付516(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
10,120
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777612710-CDQ2B20-10DMZ-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付1020(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777613610-CDQ2B20-15DMZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付1520(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777614510-CDQ2B20-15DZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付1520(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
14,250
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777615410-CDQ2B20-15DZ-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付1520(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
14,470
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777616310-CDQ2B20-20DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付2020(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
14,580
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777617910-CDQ2B20-45DMZ--4520(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777618810-CDQ2B20-45DZ-M9NWV(-) 0.5(-) 2ヶ付4520(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
16,560
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777619710-CDQ2B25-10DZ-A93LS(L) 3(S) 1ヶ付1025(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777620610-CDQ2B25-10DZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付1025(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777621510-CDQ2B25-15DZ-M9NS(-) 0.5(S) 1ヶ付1525(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777622410-CDQ2B25-15DZ-M9NWV(-) 0.5(-) 2ヶ付1525(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777623310-CDQ2B25-15DZ-M9NWVL(L) 3(-) 2ヶ付1525(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
16,780
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777624910-CDQ2B25-25DMZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付2525(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777625810-CDQ2B25-25DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付2525(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777626710-CDQ2B25-40DMZ-A93V(-) 0.5(-) 2ヶ付4025(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777627610-CDQ2B25-40DMZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付4025(-) M ねじ(M) ロッド先端おねじ
17,330
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777628510-CDQ2B25-40DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付4025(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
16,940
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777629410-CDQ2B25-5DZ-M9PVS(-) 0.5(S) 1ヶ付525(-) M ねじ(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777630310-CDQ2B32-15DZ-M9NS(-) 0.5(S) 1ヶ付1532(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
15,020
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777631910-CDQ2B32-15DZ-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付1532(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777632810-CDQ2B32-15DZ-M9NWV(-) 0.5(-) 2ヶ付1532(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777633710-CDQ2B32-20DMZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付2032(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
19,910
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777634610-CDQ2B32-20DZ-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付2032(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777635510-CDQ2B32-25DMZ-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付2532(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
19,970
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777636410-CDQ2B32-25DMZ-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付2532(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777637310-CDQ2B32-25DZ-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付2532(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
20,350
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777638910-CDQ2B32-25DZ-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付2532(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
21,010
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777639810-CDQ2B32-25DZ-M9BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付2532(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
21,670
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777640710-CDQ2B32-30DZ-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付3032(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777641610-CDQ2B32-50DZ-M9BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付5032(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
23,760
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777642510-CDQ2B32-50DZ-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付5032(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777643410-CDQ2B32-50DZ-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付5032(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
22,440
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777644310-CDQ2B32-50DZ-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付5032(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
21,120
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777645910-CDQ2B32-50DZ-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付5032(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
21,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777646810-CDQ2B32-60DMZ--6032(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777647710-CDQ2B32-60DMZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付6032(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
6777648610-CDQ2B32-60DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付6032(-) Rc(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
22,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする