曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全579種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
579種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67791204CDQ2B125-100DCMZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付100(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
51,210
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791213CDQ2B125-100DCMZ-M9NAZS(Z) 5(S) 1ヶ付100(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791229CDQ2B125-100DCZ-M9BAVZ(Z) 5(-) 2ヶ付100(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
51,920
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791238CDQ2B125-100DCZ-M9NWZ(Z) 5(-) 2ヶ付100(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791247CDQ2B125-100DCZ-M9PAL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791256CDQ2B125-105DCMZ-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付105(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
51,810
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791265CDQ2B125-10DCMZ-A90L(L) 3(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
35,480
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791274CDQ2B125-10DCMZ-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791283CDQ2B125-10DCZ-A93Z(Z) 5(-) 2ヶ付10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791299CDQ2B125-10DCZ-M9NLS(L) 3(S) 1ヶ付10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791308CDQ2B125-10DCZ-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
37,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791317CDQ2B125-10DCZ-M9NVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791326CDQ2B125-10DCZ-M9PWLS(L) 3(S) 1ヶ付10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
34,430
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791335CDQ2B125-10DCZ-XC85--10(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
32,290
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791344CDQ2B125-110DCMZ-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付110(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
52,800
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791353CDQ2B125-110DCZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付110(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
46,700
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791369CDQ2B125-110DCZ-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付110(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
46,090
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791378CDQ2B125-115DCZ-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付115(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
51,100
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791387CDQ2B125-120DCMZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付120(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
52,140
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791396CDQ2B125-120DCZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付120(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
49,450
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791405CDQ2B125-125DCMZ-A90S(-) 0.5(S) 1ヶ付125(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791414CDQ2B125-125DCMZ-M9BAL-XC85(L) 3(-) 2ヶ付125(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
55,220
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791423CDQ2B125-125DCMZ-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付125(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791439CDQ2B125-125DCMZ-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付125(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
51,150
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791448CDQ2B125-125DCZ-A93V(-) 0.5(-) 2ヶ付125(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791457CDQ2B125-125DCZ-A93VZ(Z) 5(-) 2ヶ付125(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791466CDQ2B125-125DCZ-M9BALS(L) 3(S) 1ヶ付125(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791475CDQ2B125-125DCZ-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付125(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791484CDQ2B125-125DCZ-M9NZ(Z) 5(-) 2ヶ付125(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791493CDQ2B125-130DCMZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付130(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
51,870
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791509CDQ2B125-150DCMZ-M9BAL-XC85(L) 3(-) 2ヶ付150(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
56,650
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791518CDQ2B125-150DCMZ-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付150(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791527CDQ2B125-150DCMZ-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付150(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
52,420
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791536CDQ2B125-150DCZ-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付150(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791545CDQ2B125-150DCZ-M9NVS(-) 0.5(S) 1ヶ付150(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
47,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791554CDQ2B125-150DCZ-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付150(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791563CDQ2B125-150DCZ-M9NWV(-) 0.5(-) 2ヶ付150(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791579CDQ2B125-155DCZ--155(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
45,820
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791588CDQ2B125-15DCMZ-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付15(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67791597CDQ2B125-15DCZ-A93Z(Z) 5(-) 2ヶ付15(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791606CDQ2B125-15DCZ-M9B-XB10(-) 0.5(-) 2ヶ付15(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
38,340
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791615CDQ2B125-15DCZ-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付15(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791624CDQ2B125-170DCZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付170(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
52,640
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791633CDQ2B125-175DCZ-A93Z(Z) 5(-) 2ヶ付175(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791649CDQ2B125-175DCZ-M9BALS(L) 3(S) 1ヶ付175(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
50,050
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791658CDQ2B125-175DCZ-M9BWMS(M) 1(S) 1ヶ付175(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791667CDQ2B125-175DCZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付175(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
53,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67791676CDQ2B125-180DCMZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付180(M) ロッド先端おねじ125(-) Rc
55,060
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791685CDQ2B125-180DCZ-M9NWVZ-XB10(Z) 5(-) 2ヶ付180(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
55,220
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67791694CDQ2B125-180DCZ-XB10--180(-) 標準 (ロッド先端めねじ)125(-) Rc
47,080
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする