曜日別特売

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全847種類を絞り込む
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
847種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
リード線(m)
ポートねじの種類
パッキン
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67819545CDQ2A100R-100DZ-M9NAL-XC6(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100
54,950
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819554CDQ2A100R-25DZ-M9BAL(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100
40,430
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819563CDQ2A100R-30DMZ-M9NAL(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ100
42,790
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819579CDQ2A100R-40DMZ-XC6--(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ100
44,330
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819588CDQ2A100R-60DZ-XC6--(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100
43,950
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819597CDQ2A100R-80DZ-XC6--(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100
46,480
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819606CDQ2A100TFR-60DMZ--(TF) G(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ100
38,560
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819615CDQ2A100TFV-25DMZ--(TF) G(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(M) ロッド先端おねじ100
39,160
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819624CDQ2A100V-40DZ--(-) Rc(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)100
40,150
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819633CDQ2A40R-10DZ-M9BAVLS(S) 1ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819649CDQ2A40R-15DZ-M9BAL(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
23,380
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819658CDQ2A40R-20DMZ-M9BAL(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ40
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819667CDQ2A40R-20DZ-M9BAVL(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
24,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819676CDQ2A40R-35DZ-M9BAVMS(S) 1ヶ付(M) 1(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819685CDQ2A40R-40DMZ-M9BA-XC6(-) 2ヶ付(-) 0.5(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ40
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819694CDQ2A40R-40DZ-M9BAL-XC6(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819703CDQ2A40R-40DZ-M9PA-XC6(-) 2ヶ付(-) 0.5(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819719CDQ2A40R-40DZ-XC6--(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819728CDQ2A40R-41DMZ--(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ40
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819737CDQ2A40R-50DMZ-M9BAV(-) 2ヶ付(-) 0.5(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ40
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819746CDQ2A40R-50DZ-M9BAVMS(S) 1ヶ付(M) 1(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819755CDQ2A40R-60DMZ--(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ40
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819764CDQ2A40R-60DMZ-XC6--(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ40
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819773CDQ2A40R-60DZ-XC6--(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819789CDQ2A40R-75DZ-M9BALS(S) 1ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819798CDQ2A40TFR-100DMZ--(TF) G(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ40
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819807CDQ2A40TFR-10DZ--(TF) G(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819816CDQ2A40TFR-30DZ--(TF) G(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819825CDQ2A40TFR-30DZ-XC6--(TF) G(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819834CDQ2A40TFR-50DZ--(TF) G(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819843CDQ2A40TFR-50DZ-XC6--(TF) G(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819859CDQ2A40TFR-75DZ--(TF) G(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819868CDQ2A40TFV-25DMZ--(TF) G(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(M) ロッド先端おねじ40
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819877CDQ2A40TNR-75DZ--(TN) NPT(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819886CDQ2A40V-10DZ-M9BAVLS(S) 1ヶ付(L) 3(-) Rc(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819895CDQ2A40V-15DMZ-M9BAVLS(S) 1ヶ付(L) 3(-) Rc(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(M) ロッド先端おねじ40
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67819904CDQ2A40V-16DZ--(-) Rc(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819913CDQ2A40V-20DMZ-M9BAL(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(M) ロッド先端おねじ40
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819929CDQ2A40V-20DMZ-XC6--(-) Rc(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(M) ロッド先端おねじ40
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819938CDQ2A40V-35DMZ-M9BAVZ(-) 2ヶ付(Z) 5(-) Rc(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(M) ロッド先端おねじ40
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819947CDQ2A40V-40DMZ-XC6--(-) Rc(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(M) ロッド先端おねじ40
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819956CDQ2A40V-45DMZ-M9BAL(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(M) ロッド先端おねじ40
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819965CDQ2A40V-75DZ-XC6--(-) Rc(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)40
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819974CDQ2A50R-10DMZ-M9BAVZS-XC6(S) 1ヶ付(Z) 5(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ50
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819983CDQ2A50R-15DMZ-M9BA(-) 2ヶ付(-) 0.5(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ50
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67819999CDQ2A50R-15DMZ-M9BAV(-) 2ヶ付(-) 0.5(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ50
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67820008CDQ2A50R-15DMZ-M9BAVL(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ50
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67820017CDQ2A50R-15DMZ-XC6--(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ50
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67820026CDQ2A50R-15DZ-M9BAVL(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(-) 標準 (ロッド先端めねじ)50
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67820035CDQ2A50R-20DMZ-M9NAL(-) 2ヶ付(L) 3(-) Rc(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)(M) ロッド先端おねじ50
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする