曜日別特売

CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド

CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/単動: 片ロッド - SMC
内容量1個
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
作動方式
チューブ内径(Φmm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ボディオプション
作動方式
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67843616CDQSB12-10S-M9BWVM(M) 1(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形12
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843625CDQSB12-10S-M9PVLS(L) 3(S) 1ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形12
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843634CDQSB12-10SM-A93MS(M) 1(S) 1ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形12
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843643CDQSB12-10SM-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形12
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843659CDQSB12-10TF--10(F) ヘッド側インロー(T) 単動引込み形12
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843668CDQSB12-10T-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(T) 単動引込み形12
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843677CDQSB12-10T-M9PV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(T) 単動引込み形12
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843686CDQSB12-10TM-M9BAV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形12
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843695CDQSB12-10TM-M9BWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形12
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843704CDQSB12-10TM-M9PAV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形12
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843713CDQSB12-5SM-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付5(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形12
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843729CDQSB12-7S-M9BVL-XB10(L) 3(-) 2ヶ付7(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形12
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843738CDQSB16-10S-A96VS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形16
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843747CDQSB16-10S-M9BVM(M) 1(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形16
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843756CDQSB16-10S-M9BWVMS(M) 1(S) 1ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形16
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843765CDQSB16-10S-M9NVMS(M) 1(S) 1ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形16
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843774CDQSB16-10SM-X271--10(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形16
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843783CDQSB16-10TM-M9BAV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形16
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843799CDQSB16-10TM-M9BAVL-X271(L) 3(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形16
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843808CDQSB16-10TM-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形16
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843817CDQSB16-10TM-M9BWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形16
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843826CDQSB16-5S-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付5(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形16
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843835CDQSB16-5S-M9NVMS(M) 1(S) 1ヶ付5(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形16
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843844CDQSB16-5TFM--5(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形16
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843853CDQSB16-6TFM--6(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形16
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843869CDQSB20-10S-M9BAVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形20
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843878CDQSB20-10S-M9BWV-X271(-) 0.5(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形20
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843887CDQSB20-10SM-M9BVMS(M) 1(S) 1ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形20
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843896CDQSB20-10SM-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形20
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843905CDQSB20-10SM-M9NWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形20
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843914CDQSB20-10T-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(T) 単動引込み形20
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843923CDQSB20-10T-M9BWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(T) 単動引込み形20
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843939CDQSB20-10T-M9BWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(T) 単動引込み形20
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843948CDQSB20-10TM-M9BWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形20
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843957CDQSB20-5TM-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付5(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形20
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843966CDQSB25-10S-M9BAVLS(L) 3(S) 1ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形25
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843975CDQSB25-10S-M9BWVMS(M) 1(S) 1ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形25
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
67843984CDQSB25-10SM-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形25
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843993CDQSB25-10T-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(T) 単動引込み形25
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
67844009CDQSB25-10T-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(T) 単動引込み形25
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67844018CDQSB25-10TM-M9BAVL-X271(L) 3(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形25
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67844027CDQSD12-10S-M9PVL(L) 3(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形12
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67844036CDQSD12-10SM-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形12
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67844045CDQSD12-10SM-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形12
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67844054CDQSD16-5S-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付5(-) 標準(ロッド先端めねじ)(S) 単動押出し形16
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67844063CDQSD16-5TM-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付5(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形16
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
67844079CDQSD20-10TM-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形20
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67844088CDQSD20-5TM-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付5(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形20
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67844097CDQSD25-10SM--10(M) ロッド先端おねじ(S) 単動押出し形25
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
67844106CDQSF12-10TM--10(M) ロッド先端おねじ(T) 単動引込み形12
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする