曜日別特売

CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド

CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
全240種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
240種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6956982520-CDQSWB16-20DM--20(M) ロッド先端おねじ16
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
6956983420-CDQSWB20-30DC--30(C) ラバークッション付20
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
69569843CDQSWB12-10DC-M9BVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(C) ラバークッション付12
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69569859CDQSWB12-10DC-M9NVS-X235(-) 0.5(S) 1ヶ付10(C) ラバークッション付12
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69569868CDQSWB12-10DCM-M9BVL-XB13(L) 3(-) 2ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69569877CDQSWB12-10D-M9BWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69569886CDQSWB12-10D-M9NWVL(L) 3(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69569895CDQSWB12-13D-X633--13(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
69569904CDQSWB12-13D-XB10--13(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
69569913CDQSWB12-15DC-M9NVL-X235(L) 3(-) 2ヶ付15(C) ラバークッション付12
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69569929CDQSWB12-15D-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付15(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69569938CDQSWB12-15D-X235--15(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
69569947CDQSWB12-20DC-M9BVL-X235(L) 3(-) 2ヶ付20(C) ラバークッション付12
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69569956CDQSWB12-20D-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付20(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69569965CDQSWB12-20DM-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付20(M) ロッド先端おねじ12
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69569974CDQSWB12-20DM-M9BAL-X271(L) 3(-) 2ヶ付20(M) ロッド先端おねじ12
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69569983CDQSWB12-20DM-M9BL-X271(L) 3(-) 2ヶ付20(M) ロッド先端おねじ12
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69569999CDQSWB12-20DM-M9BL-XC85(L) 3(-) 2ヶ付20(M) ロッド先端おねじ12
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570008CDQSWB12-20D-X271--20(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
8,030
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570017CDQSWB12-20D-XB13--20(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570026CDQSWB12-25DC-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付25(C) ラバークッション付12
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570035CDQSWB12-25DC-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付25(C) ラバークッション付12
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570044CDQSWB12-25DCM-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付25(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570053CDQSWB12-25D-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付25(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69570069CDQSWB12-25DM-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付25(M) ロッド先端おねじ12
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69570078CDQSWB12-25D-X271--25(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570087CDQSWB12-30DC-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付30(C) ラバークッション付12
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570096CDQSWB12-5DCM-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付5(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570105CDQSWB16-10DC-A93VZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(C) ラバークッション付16
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69570114CDQSWB16-10DC-M9NWV-X235(-) 0.5(-) 2ヶ付10(C) ラバークッション付16
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570123CDQSWB16-10DCM-M9BVL-XC85(L) 3(-) 2ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570139CDQSWB16-10DCM-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69570148CDQSWB16-10DCM-M9NWVL(L) 3(-) 2ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69570157CDQSWB16-10DCM-XC85--10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
8,310
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570166CDQSWB16-10D-M9PAV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69570175CDQSWB16-10D-X271--10(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570184CDQSWB16-12DC-XB10--12(C) ラバークッション付16
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570193CDQSWB16-15D-A96VS-XB13(-) 0.5(S) 1ヶ付15(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570209CDQSWB16-15DC-M9BL-XB13(L) 3(-) 2ヶ付15(C) ラバークッション付16
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570218CDQSWB16-15DCM-M9BL-XC85(L) 3(-) 2ヶ付15(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570227CDQSWB16-15DCM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付15(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570236CDQSWB16-15D-M9BWMS-XB9(M) 1(S) 1ヶ付15(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570245CDQSWB16-15D-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付15(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
69570254CDQSWB16-15D-M9BWVM(M) 1(-) 2ヶ付15(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69570263CDQSWB16-15D-M9B-X235(-) 0.5(-) 2ヶ付15(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570279CDQSWB16-15DM-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付15(M) ロッド先端おねじ16
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69570288CDQSWB16-15D-XB13--15(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570297CDQSWB16-15D-XB9--15(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570306CDQSWB16-16DC-X633--16(C) ラバークッション付16
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69570315CDQSWB16-20D-A93L-X271(L) 3(-) 2ヶ付20(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする