CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動: 片ロッド

CQSX/CDQSX - 低速シリンダ/複動: 片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69572223CDQSXB12-10DCM-M9BVLS(L) 3(S) 1ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572239CDQSXB12-10DCM-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付10(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572248CDQSXB12-10D-M9NAVLS(L) 3(S) 1ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572257CDQSXB12-10D-M9NVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572266CDQSXB12-10D-M9PVL(L) 3(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572275CDQSXB12-20D-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付20(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572284CDQSXB12-20D-M9BAM(M) 1(-) 2ヶ付20(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572293CDQSXB12-20DM-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付20(M) ロッド先端おねじ12
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572309CDQSXB12-20DM-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付20(M) ロッド先端おねじ12
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572318CDQSXB12-25DCM-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付25(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572327CDQSXB12-25DCM-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付25(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572336CDQSXB12-25D-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付25(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572345CDQSXB12-30DC-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付30(C) ラバークッション付12
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572354CDQSXB12-30DCM-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572363CDQSXB12-30DCM-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572379CDQSXB12-30D-M9NWVL(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572388CDQSXB12-30D-M9PVL(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572397CDQSXB12-30DM-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付30(M) ロッド先端おねじ12
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572406CDQSXB12-30DM-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付30(M) ロッド先端おねじ12
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572415CDQSXB12-5DC-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付5(C) ラバークッション付12
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572424CDQSXB12-5DM-M9BVMS(M) 1(S) 1ヶ付5(M) ロッド先端おねじ12
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572433CDQSXB16-10D-M9BVM(M) 1(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69572449CDQSXB16-10D-M9PVL(L) 3(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69572458CDQSXB16-12D--12(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572467CDQSXB16-15DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付15(M) ロッド先端おねじ16
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572476CDQSXB16-18D-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付18(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572485CDQSXB16-20DC-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付20(C) ラバークッション付16
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572494CDQSXB16-20D-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付20(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572503CDQSXB16-20D-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付20(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572519CDQSXB16-20D-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付20(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572528CDQSXB16-20D-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付20(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572537CDQSXB16-20DM-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付20(M) ロッド先端おねじ16
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572546CDQSXB16-25D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付25(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572555CDQSXB16-30DCM-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572564CDQSXB16-30DCM-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付30(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ16
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572573CDQSXB16-30D-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572589CDQSXB16-30D-M9NWVL(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572598CDQSXB16-30DM-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付30(M) ロッド先端おねじ16
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572607CDQSXB16-5DM-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付5(M) ロッド先端おねじ16
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572616CDQSXB20-10D-M9NWVM(M) 1(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572625CDQSXB20-10DM-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ20
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69572634CDQSXB20-15D-A93L(L) 3(-) 2ヶ付15(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69572643CDQSXB20-15DC-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付15(C) ラバークッション付20
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572659CDQSXB20-15DC-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付15(C) ラバークッション付20
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572668CDQSXB20-15DCM-M9NWV(-) 0.5(-) 2ヶ付15(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ20
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572677CDQSXB20-15D-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付15(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69572686CDQSXB20-15D-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付15(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69572695CDQSXB20-15D-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付15(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69572704CDQSXB20-15DM-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付15(M) ロッド先端おねじ20
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69572713CDQSXB20-15DM-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付15(M) ロッド先端おねじ20
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする