CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド

CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全257種類を絞り込む
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
257種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69573876CDQSB12-10+10DM-M9BVL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ12
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573885CDQSB12-10+10DM-M9BWV-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ12
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573894CDQSB12-10+40DC-X636--(C) ラバークッション付12
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573903CDQSB12-14+9DC-XC11--(C) ラバークッション付12
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573919CDQSB12-15+10DCM-XC11--(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ12
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573928CDQSB12-15+15DC-M9BL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付12
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573937CDQSB12-15+20DCM-X636--(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ12
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573946CDQSB12-15+30DCM-A93-X636(-) 0.5(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ12
43,180
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573955CDQSB12-20+10DM-XC11--(M) ロッド先端おねじ12
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573964CDQSB12-20+20DC-A93-X636(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付12
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573973CDQSB12-20+20DCM-M9BVLS-X636(L) 3(S) 1ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ12
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573989CDQSB12-20+20DCM-X636--(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ12
40,370
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69573998CDQSB12-20+25DC-A93LS-X636(L) 3(S) 1ヶ付(C) ラバークッション付12
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574007CDQSB12-25+0D-XC11--(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574016CDQSB12-25+25DCM-X636--(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ12
40,920
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574025CDQSB12-30+0DCM-M9BVL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ12
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574034CDQSB12-30+0D-XC11--(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574043CDQSB12-30+15DC-M9NV-X636(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付12
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574059CDQSB12-30+15DC-M9N-X636(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付12
46,420
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574068CDQSB12-30+15DC-X636--(C) ラバークッション付12
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574077CDQSB12-5+35DCM-M9BV-X636(-) 0.5(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ12
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574086CDQSB12-5+45DCM-X636--(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ12
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574095CDQSB12-9+14DC-XC11--(C) ラバークッション付12
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574104CDQSB16-10+10DC-M9BAVZ-XC11(Z) 5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付16
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574113CDQSB16-10+10DM-M9BVL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ16
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574129CDQSB16-10+5DCM-M9BVM-XC11(M) 1(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574138CDQSB16-10+5D-M9BWV-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574147CDQSB16-10+5DM-A93L-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ16
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574156CDQSB16-10+8DCM-XC11--(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574165CDQSB16-15+10DC-M9BVL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付16
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574174CDQSB16-15+20DCM-M9NV-X636(-) 0.5(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574183CDQSB16-15+30DCM-M9B-X636(-) 0.5(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574199CDQSB16-15+5DCM-M9BAVL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574208CDQSB16-15+5DCM-M9BL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574217CDQSB16-15+5DCM-XC11--(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574226CDQSB16-20+0D-M9B-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574235CDQSB16-20+10DM-M9BL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ16
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574244CDQSB16-20+20DCM-M9BAL-X636(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
49,010
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574253CDQSB16-20+20DCM-M9BL-X636(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574269CDQSB16-20+30DCM-M9BZ-X636(Z) 5(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
47,960
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574278CDQSB16-20+5DM-M9BZ-XC11(Z) 5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ16
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574287CDQSB16-25+20DC-M9BVL-X636(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付16
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574296CDQSB16-25+25DC-A93S-X636(-) 0.5(S) 1ヶ付(C) ラバークッション付16
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574305CDQSB16-25+25DC-M9BV-X636(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付16
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574314CDQSB16-25+25DCM-M9BL-X636(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ16
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574323CDQSB16-25+25DC-X636--(C) ラバークッション付16
40,810
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574339CDQSB16-25+5D-M9BLS-XC11(L) 3(S) 1ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574348CDQSB16-30+0DC-M9BVL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付16
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574357CDQSB16-30+0DC-XC11--(C) ラバークッション付16
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69574366CDQSB16-30+0D-M9BAL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする