曜日別特売

CRA1/CDRA1-Z - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ

CRA1/CDRA1-Z - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ - SMC
内容量1個
全706種類を絞り込む
サイズ
クッション
揺動角度
ポートねじの種類
706種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
サイズ
クッション
揺動角度
ポートねじの種類
軸形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69583518CDRA1BJ100-190CZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 3/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
89,650
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583527CDRA1BJ100-190CZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 3/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
90,530
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583536CDRA1BJ100-190Z-A93VL(L) 3(-) 2ヶ付100mm(-) なし(190) 190°(-) Rc 3/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
80,630
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583545CDRA1BJ100-190Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付100mm(-) なし(190) 190°(-) Rc 3/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
81,510
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583554CDRA1BJ100-90Z--100mm(-) なし(90) 90°(-) Rc 3/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
72,160
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583563CDRA1BJ50-190Z-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付50mm(-) なし(190) 190°(-) Rc 1/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583579CDRA1BJ50-90CZ-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付50mm(C) エアクッション付(90) 90°(-) Rc 1/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583588CDRA1BJ50-90Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付50mm(-) なし(90) 90°(-) Rc 1/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
47,960
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583597CDRA1BJ50-90Z-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付50mm(-) なし(90) 90°(-) Rc 1/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
47,630
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583606CDRA1BJ63-180Z-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付63mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 1/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
58,740
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583615CDRA1BJ63-180Z-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付63mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 1/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583624CDRA1BJ63-190Z--63mm(-) なし(190) 190°(-) Rc 1/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
51,260
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583633CDRA1BJ63-190Z-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付63mm(-) なし(190) 190°(-) Rc 1/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
57,750
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583649CDRA1BJ63-90CZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付63mm(C) エアクッション付(90) 90°(-) Rc 1/8(J) 両軸(丸軸、四面取り)
59,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583658CDRA1BJ80-180CZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付80mm(C) エアクッション付(180) 180°(-) Rc 1/4(J) 両軸(丸軸、四面取り)
63,470
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583667CDRA1BJ80-190CZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付80mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 1/4(J) 両軸(丸軸、四面取り)
66,330
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583676CDRA1BJ80-190CZ-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付80mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 1/4(J) 両軸(丸軸、四面取り)
66,880
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583685CDRA1BK100-180Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 3/8(K) 両丸軸
74,750
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583694CDRA1BK30-180Z-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付30mm(-) なし(180) 180°(-) M5(K) 両丸軸
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583703CDRA1BK30-180Z-M9NZ(Z) 5(-) 2ヶ付30mm(-) なし(180) 180°(-) M5(K) 両丸軸
42,850
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583719CDRA1BK50-90CZ-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付50mm(C) エアクッション付(90) 90°(-) Rc 1/8(K) 両丸軸
48,680
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583728CDRA1BK50-90Z-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付50mm(-) なし(90) 90°(-) Rc 1/8(K) 両丸軸
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583737CDRA1BK63-180Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付63mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 1/8(K) 両丸軸
52,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583746CDRA1BK63-190CZ-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付63mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 1/8(K) 両丸軸
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583755CDRA1BK63TF-90Z--63mm(-) なし(90) 90°(TF) G 1/8(K) 両丸軸
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583764CDRA1BK80-100CZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付80mm(C) エアクッション付(100) 100°(-) Rc 1/4(K) 両丸軸
58,470
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583773CDRA1BK80-190CZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付80mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 1/4(K) 両丸軸
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583789CDRA1BS100-100CZ-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(100) 100°(-) Rc 3/8(S) 片軸
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583798CDRA1BS100-100CZ-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(100) 100°(-) Rc 3/8(S) 片軸
67,820
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583807CDRA1BS100-100CZ-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(100) 100°(-) Rc 3/8(S) 片軸
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583816CDRA1BS100-100Z-A93Z(Z) 5(-) 2ヶ付100mm(-) なし(100) 100°(-) Rc 3/8(S) 片軸
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583825CDRA1BS100-100Z-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付100mm(-) なし(100) 100°(-) Rc 3/8(S) 片軸
61,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69583834CDRA1BS100-180CZ-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(180) 180°(-) Rc 3/8(S) 片軸
71,560
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
69583843CDRA1BS100-180CZ-M9NWV(-) 0.5(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(180) 180°(-) Rc 3/8(S) 片軸
71,560
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583859CDRA1BS100-180CZ-M9NWZ(Z) 5(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(180) 180°(-) Rc 3/8(S) 片軸
72,220
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583868CDRA1BS100-180Z-M9BAVZ(Z) 5(-) 2ヶ付100mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 3/8(S) 片軸
67,160
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583877CDRA1BS100-180Z-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付100mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 3/8(S) 片軸
63,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583886CDRA1BS100-180Z-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付100mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 3/8(S) 片軸
64,410
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583895CDRA1BS100-180Z-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付100mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 3/8(S) 片軸
60,670
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583904CDRA1BS100-180Z-M9NAVL(L) 3(-) 2ヶ付100mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 3/8(S) 片軸
66,390
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583913CDRA1BS100-180Z-M9PV(-) 0.5(-) 2ヶ付100mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 3/8(S) 片軸
63,750
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583929CDRA1BS100-180Z-M9PWL(L) 3(-) 2ヶ付100mm(-) なし(180) 180°(-) Rc 3/8(S) 片軸
64,080
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583938CDRA1BS100-190CZ-A93VL(L) 3(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 3/8(S) 片軸
69,470
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583947CDRA1BS100-190CZ-A93Z(Z) 5(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 3/8(S) 片軸
69,470
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583956CDRA1BS100-190CZ-A96L(L) 3(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 3/8(S) 片軸
69,030
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583965CDRA1BS100-190CZ-M9BAM(M) 1(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 3/8(S) 片軸
72,880
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583974CDRA1BS100-190CZ-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 3/8(S) 片軸
70,680
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583983CDRA1BS100-190CZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付100mm(C) エアクッション付(190) 190°(-) Rc 3/8(S) 片軸
72,220
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69583999CDRA1BS100-190Z-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付100mm(-) なし(190) 190°(-) Rc 3/8(S) 片軸
64,410
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69584008CDRA1BS100-190Z-M9P(-) 0.5(-) 2ヶ付100mm(-) なし(190) 190°(-) Rc 3/8(S) 片軸
63,090
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする