曜日別特売

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ - SMC
内容量1個
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
サイズ
揺動角度
ベーン形式
接続ポート位置
軸形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69594693CDRB1BJ100-100D-M9BL(-) 2ヶ付100(100) 100°準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
102,190
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594709CDRB1BJ100-180SE-100(180) 180°標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
79,420
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594718CDRB1BJ100-180SE-M9B(-) 2ヶ付100(180) 180°標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
85,030
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594727CDRB1BJ100-180SE-M9BVL(-) 2ヶ付100(180) 180°標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
86,570
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594736CDRB1BJ100-180S-M-100(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
78,980
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594745CDRB1BJ100-270SE-100(270) 270°標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
69,360
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594754CDRB1BJ100-270S-M9BVM(-) 2ヶ付100(270) 270°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
75,740
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594763CDRB1BJ100-90S-M9BV(-) 2ヶ付100(90) 90°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
85,470
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594779CDRB1BJ50-100DE-M9BL(-) 2ヶ付50(100) 100°準標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
62,700
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594788CDRB1BJ50-100D-R73L(-) 2ヶ付50(100) 100°準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
61,380
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594797CDRB1BJ50-100S-M-50(100) 100°準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
52,750
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594806CDRB1BJ50-180SE-M-50(180) 180°標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
51,870
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594815CDRB1BJ50-180S-M-50(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
51,870
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594824CDRB1BJ50-180S-M9NL(-) 2ヶ付50(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
58,360
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594833CDRB1BJ50-190S-M9NL(-) 2ヶ付50(190) 190°準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
59,240
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594849CDRB1BJ50-45SE-M9NLS-XC4(S) 1ヶ付50(45) 45°準標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
63,140
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594858CDRB1BJ50-45SE-M9NL-XC4(-) 2ヶ付50(45) 45°準標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
66,390
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594867CDRB1BJ50-45S-M-XC4-50(45) 45°準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
59,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594876CDRB1BJ50-45S-XC4-50(45) 45°準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
59,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594885CDRB1BJ50-90DE-50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
55,610
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594894CDRB1BJ50-90DE-M9B(-) 2ヶ付50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
61,220
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594903CDRB1BJ50-90DE-M9BL(-) 2ヶ付50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
61,880
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594919CDRB1BJ50-90DE-M-XF-50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
55,610
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594928CDRB1BJ50-90D-M9BLS(S) 1ヶ付50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
58,740
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594937CDRB1BJ50-90D-M9BM(-) 2ヶ付50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
61,550
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594946CDRB1BJ50-90D-M9NL(-) 2ヶ付50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
62,100
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594955CDRB1BJ50-90D-M9NS(S) 1ヶ付50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
58,520
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594964CDRB1BJ50-90D-M9NZ(-) 2ヶ付50(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
62,760
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594973CDRB1BJ50-90S-M9BLS-XC30(S) 1ヶ付50(90) 90°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
59,400
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594989CDRB1BJ50-90S-M9NL(-) 2ヶ付50(90) 90°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
58,360
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69594998CDRB1BJ63-100DE-T79L(-) 2ヶ付63(100) 100°準標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
70,570
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595007CDRB1BJ63-100D-R73L(-) 2ヶ付63(100) 100°準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
68,370
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595016CDRB1BJ63-180S-M9BVL(-) 2ヶ付63(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
63,970
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595025CDRB1BJ63-180S-M9PVL(-) 2ヶ付63(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
63,970
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595034CDRB1BJ63-270S-M-63(270) 270°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
53,410
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595043CDRB1BJ63-270S-M9BVZ(-) 2ヶ付63(270) 270°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
61,220
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595059CDRB1BJ63-270S-M9BZ(-) 2ヶ付63(270) 270°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
60,450
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595068CDRB1BJ63-45S-M9BVL-XC26(-) 2ヶ付63(45) 45°準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
68,590
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595077CDRB1BJ63-90D-M9B(-) 2ヶ付63(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
68,150
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595086CDRB1BJ63-90D-M9N(-) 2ヶ付63(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
68,370
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595095CDRB1BJ63-90S-M9B(-) 2ヶ付63(90) 90°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
62,430
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595104CDRB1BJ63-90S-M9BL(-) 2ヶ付63(90) 90°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
63,090
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595113CDRB1BJ63-90S-M9BVL-XC1(-) 2ヶ付63(90) 90°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
70,240
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595129CDRB1BJ80-100D-R73L(-) 2ヶ付80(100) 100°準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
74,640
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595138CDRB1BJ80-100D-XF-80(100) 100°準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
69,690
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595147CDRB1BJ80-180SE-M9B(-) 2ヶ付80(180) 180°標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
66,830
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595156CDRB1BJ80-180SE-M9BL(-) 2ヶ付80(180) 180°標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
67,490
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595165CDRB1BJ80-180S-M9BL(-) 2ヶ付80(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
67,160
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595174CDRB1BJ80-180S-M9PL(-) 2ヶ付80(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
67,380
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69595183CDRB1BJ80-90D-M-80(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
68,860
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする