曜日別特売

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ - SMC
内容量1個
237件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
サイズ
取付支持形式
揺動角度
ベーン形式
軸形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69605035CDRB2BJU10-180SZ-M9NL(-) 2ヶ付10(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
37,790
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605044CDRB2BJU10-90SZ-93A(-) 2ヶ付10(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605053CDRB2BJU10-90SZ-M9BV(-) 2ヶ付10(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
37,790
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605069CDRB2BJU15-180SZ-M9BL(-) 2ヶ付15(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605078CDRB2BJU15-90DZ-90(-) 2ヶ付15(B) 基本形(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
45,270
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605087CDRB2BJU15-90SZ-M(-) 2ヶ付15(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605096CDRB2BJU15-90SZ-S99L(-) 2ヶ付15(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
39,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605105CDRB2BJU20-100DZ-M9NV(-) 2ヶ付20(B) 基本形(100) 100°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
52,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605114CDRB2BJU20-180SZ-M9PL(-) 2ヶ付20(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605123CDRB2BJU20-180SZ-T79(-) 2ヶ付20(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605139CDRB2BJU20-90SZ-M9BZ(-) 2ヶ付20(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605148CDRB2BJU20-90SZ-T79(-) 2ヶ付20(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605157CDRB2BJU20-90SZ-XC4-20(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605166CDRB2BJU30-180SZ-M9BVL(-) 2ヶ付30(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605175CDRB2BJU30-180SZ-M9N(-) 2ヶ付30(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
40,370
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605184CDRB2BJU30-180SZ-M9NVL(-) 2ヶ付30(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605193CDRB2BJU30-90DZ-M9BL(-) 2ヶ付30(B) 基本形(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605209CDRB2BJU40-180SZ-M9BZ(-) 2ヶ付40(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
45,320
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605218CDRB2BJU40-180SZ-M9NL(-) 2ヶ付40(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605227CDRB2BJU40-270SZ-M9BL(-) 2ヶ付40(B) 基本形(270) 270°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605236CDRB2BJU40-90DZ-M9B(-) 2ヶ付40(B) 基本形(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605245CDRB2BJU40-90DZ-M9BL(-) 2ヶ付40(B) 基本形(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
53,520
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605254CDRB2BJU40-90DZ-M9BM(-) 2ヶ付40(B) 基本形(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605263CDRB2BJU40-90DZ-M9BS(S) 1ヶ付40(B) 基本形(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605279CDRB2BJU40-90DZ-M9BZ(-) 2ヶ付40(B) 基本形(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605288CDRB2BJU40-90SZ-40(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605297CDRB2BJU40-90SZ-M(-) 2ヶ付40(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605306CDRB2BJU40-90SZ-M9BL(-) 2ヶ付40(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605315CDRB2BJU40-90SZ-M9BLS(S) 1ヶ付40(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605324CDRB2BJU40-90SZ-R73(-) 2ヶ付40(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸キー溝なし&一面取)
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605333CDRB2BWU10-100DZ-M(-) 2ヶ付10(B) 基本形(100) 100°(D) ダブルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605349CDRB2BWU10-100DZ-M9B(-) 2ヶ付10(B) 基本形(100) 100°(D) ダブルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605358CDRB2BWU10-100DZ-M9BL(-) 2ヶ付10(B) 基本形(100) 100°(D) ダブルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605367CDRB2BWU10-100DZ-M9N(-) 2ヶ付10(B) 基本形(100) 100°(D) ダブルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605376CDRB2BWU10-100DZ-M9NV(-) 2ヶ付10(B) 基本形(100) 100°(D) ダブルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605385CDRB2BWU10-180SZ-M9BV(-) 2ヶ付10(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605394CDRB2BWU10-180SZ-M9BVL(-) 2ヶ付10(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605403CDRB2BWU10-180SZ-M9NL(-) 2ヶ付10(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605419CDRB2BWU10-180SZ-M9N-XC30(-) 2ヶ付10(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605428CDRB2BWU10-180SZ-M9P(-) 2ヶ付10(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605437CDRB2BWU10-180SZ-S9P(-) 2ヶ付10(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69605446CDRB2BWU10-180SZ-S9PV(-) 2ヶ付10(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69605455CDRB2BWU10-180SZ-S9PVL(-) 2ヶ付10(B) 基本形(180) 180°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69605464CDRB2BWU10-270SZ-M9B(-) 2ヶ付10(B) 基本形(270) 270°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605473CDRB2BWU10-270SZ-M9BL(-) 2ヶ付10(B) 基本形(270) 270°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605489CDRB2BWU10-270SZ-S99S(S) 1ヶ付10(B) 基本形(270) 270°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69605498CDRB2BWU10-90DZ-90-XC30(-) 2ヶ付10(B) 基本形(90) 90°(D) ダブルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605507CDRB2BWU10-90DZ-M9NVL(-) 2ヶ付10(B) 基本形(90) 90°(D) ダブルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69605516CDRB2BWU10-90SZ-90AL(-) 2ヶ付10(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69605525CDRB2BWU10-90SZ-M(-) 2ヶ付10(B) 基本形(90) 90°(S) シングルベーン(W) 両軸 (長軸) 一面取 & (短軸) 一面取
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする