曜日別特売

CRB-A - 可変角度調整ユニット付

CRB-A - 可変角度調整ユニット付 - SMCCRB-A - 可変角度調整ユニット付 - SMCCRB-A - 可変角度調整ユニット付 - SMCCRB-A - 可変角度調整ユニット付 - SMCCRB-A - 可変角度調整ユニット付 - SMCCRB-A - 可変角度調整ユニット付 - SMCCRB-A - 可変角度調整ユニット付 - SMCCRB-A - 可変角度調整ユニット付 - SMC
内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
揺動角度
リード線(m)
軸形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69607415CRBJ40-90-M9BL-AM40(90) 90°(L) グロメット・リード線 3(J) 両軸(長軸 : 丸軸 & 短軸 : 一面取)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607424CRBW10-180-A10(180) 180°-(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607433CRBW10-90-A10(90) 90°-(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607458CRBW10-90-M9BL-AM10(90) 90°(L) グロメット・リード線 3(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607503CRBW15-180-A15(180) 180°-(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607528CRBW15-90-M9BZ-AM15(90) 90°(Z) グロメット・リード線 5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607546CRBW20-180-A20(180) 180°-(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607564CRBW20-180-M9BL-AM20(180) 180°(L) グロメット・リード線 3(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607573CRBW20-180-M9BM-AM20(180) 180°(M) グロメット・リード線 1(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607607CRBW20-90-M9BVL-AM20(90) 90°(L) グロメット・リード線 3(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607616CRBW20-90-M9BVM-AM20(90) 90°(M) グロメット・リード線 1(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607625CRBW20-90-M9BZ-AM20(90) 90°(Z) グロメット・リード線 5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607634CRBW30-180-A30(180) 180°-(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607659CRBW30-180-M9NVL-AM30(180) 180°(L) グロメット・リード線 3(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607668CRBW30-90-AM30(90) 90°-(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607677CRBW30-90-M9BL-AM30(90) 90°(L) グロメット・リード線 3(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607686CRBW30-90-M9BM-AM30(90) 90°(M) グロメット・リード線 1(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607695CRBW30-90-M9NVL-AM30(90) 90°(L) グロメット・リード線 3(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607729CRBW30-90-T79LS-A30(90) 90°(L) グロメット・リード線 3(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607738CRBW30-90-T79ZS-A30(90) 90°(Z) グロメット・リード線 5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607747CRBW40-180-AM40(180) 180°-(W) 両軸(長軸 : キー付 & 短軸 : 一面取)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607765CRBW40-90-AM40(90) 90°-(W) 両軸(長軸 : キー付 & 短軸 : 一面取)
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69607406CRBJ40-180-M9B-AM40(180) 180°(-) グロメット・リード線 0.5(J) 両軸(長軸 : 丸軸 & 短軸 : 一面取)
33,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607449CRBW10-90-M9B-AM10(90) 90°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607467CRBW10-90-M9NS-AM10(90) 90°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
15,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607476CRBW10-90-M9PV-AM10(90) 90°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607485CRBW15-180-93A-A15(180) 180°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607494CRBW15-180-97-A15(180) 180°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607519CRBW15-180-M9B-AM15(180) 180°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607537CRBW15-90-M9N-AM15(90) 90°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607555CRBW20-180-M9B-AM20(180) 180°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607589CRBW20-180-R80-A20(180) 180°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607598CRBW20-90-M9B-AM20(90) 90°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607643CRBW30-180-M9B-AM30(180) 180°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607704CRBW30-90-T79-A30(90) 90°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607713CRBW30-90-T79CS-A30(90) 90°(C) コネクタ・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607756CRBW40-180-M9B-AM40(180) 180°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : キー付 & 短軸 : 一面取)
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
69607774CRBW40-90-M9B-AM40(90) 90°(-) グロメット・リード線 0.5(W) 両軸(長軸 : キー付 & 短軸 : 一面取)
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69607406CRBJ40-180-M9B-AM26789676CRBJ40-180-M9B-AMCRBJ40-180-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26789676ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607449CRBW10-90-M9B-AM26781355CRBW10-90-M9B-AMCRBW10-90-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26781355ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607467CRBW10-90-M9NS-AM26781285CRBW10-90-M9NS-AMCRBW10-90-M9NS-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26781285ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607476CRBW10-90-M9PV-AM26781294CRBW10-90-M9PV-AMCRBW10-90-M9PV-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26781294ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607485CRBW15-180-93A-A26782834CRBW15-180-93A-ACRBW15-180-93A-A ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26782834ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607494CRBW15-180-97-A26782816CRBW15-180-97-ACRBW15-180-97-A ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26782816ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607519CRBW15-180-M9B-AM26782640CRBW15-180-M9B-AMCRBW15-180-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26782640ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607537CRBW15-90-M9N-AM26782238CRBW15-90-M9N-AMCRBW15-90-M9N-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26782238ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607555CRBW20-180-M9B-AM26785476CRBW20-180-M9B-AMCRBW20-180-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26785476ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607589CRBW20-180-R80-A26785616CRBW20-180-R80-ACRBW20-180-R80-A ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26785616ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607598CRBW20-90-M9B-AM26785196CRBW20-90-M9B-AMCRBW20-90-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26785196ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607643CRBW30-180-M9B-AM26786316CRBW30-180-M9B-AMCRBW30-180-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26786316ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607704CRBW30-90-T79-A26786097CRBW30-90-T79-ACRBW30-90-T79-A ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26786097ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607713CRBW30-90-T79CS-A26786124CRBW30-90-T79CS-ACRBW30-90-T79CS-A ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26786124ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607756CRBW40-180-M9B-AM26787156CRBW40-180-M9B-AMCRBW40-180-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26787156ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69607774CRBW40-90-M9B-AM26786876CRBW40-90-M9B-AMCRBW40-90-M9B-AM ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 26786876ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする