曜日別特売

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ - SMC
内容量1個
全225種類を絞り込む
サイズ
揺動角度
ベーン形式
225種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
接続ポート位置
サイズ
揺動角度
ベーン形式
軸形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69608413CDRBU2J10-100DZ-M9BL(-) 2ヶ付-10(100) 100°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608429CDRBU2J10-180SZ-T99(-) 2ヶ付-10(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
32,230
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608438CDRBU2J10-90DZ--10(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608447CDRBU2J10-90DZ-M9BV(-) 2ヶ付-10(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608456CDRBU2J10-90SZ--10(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608465CDRBU2J10-90SZ-M9B(-) 2ヶ付-10(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608474CDRBU2J10-90SZ-M9BL(-) 2ヶ付-10(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
32,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608483CDRBU2J10-90SZ-M9NVM(-) 2ヶ付-10(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608499CDRBU2J15-180SZ-93A(-) 2ヶ付-15(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608508CDRBU2J15-90DZ-S99V(-) 2ヶ付-15(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608517CDRBU2J15-90SZ-M(-) 2ヶ付-15(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608526CDRBU2J15-90SZ-T99(-) 2ヶ付-15(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608535CDRBU2J15-90SZ-T99V(-) 2ヶ付-15(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608544CDRBU2J20-180SZ-M9BL(-) 2ヶ付-20(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608553CDRBU2J20-180SZ-M9BV(-) 2ヶ付-20(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608569CDRBU2J20-180SZ-T79(-) 2ヶ付-20(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608578CDRBU2J20-270SZ--20(270) 270°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608587CDRBU2J20-270SZ-T79(-) 2ヶ付-20(270) 270°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608596CDRBU2J20-90DZ-M(-) 2ヶ付-20(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608605CDRBU2J20-90DZ-M9B(-) 2ヶ付-20(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608614CDRBU2J20-90SZ-M9BM(-) 2ヶ付-20(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608623CDRBU2J20-90SZ-M9BV(-) 2ヶ付-20(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608639CDRBU2J20-90SZ-M9NL(-) 2ヶ付-20(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608648CDRBU2J30-100DZ-M9BV(-) 2ヶ付-30(100) 100°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608657CDRBU2J30-100DZ-M9NVL(-) 2ヶ付-30(100) 100°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
47,690
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608666CDRBU2J30-180SZ-M(-) 2ヶ付-30(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608675CDRBU2J30-180SZ-M9BV(-) 2ヶ付-30(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608684CDRBU2J30-90DZ-M(-) 2ヶ付-30(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608693CDRBU2J30-90DZ-M9NV(-) 2ヶ付-30(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608709CDRBU2J30-90DZ-R73CL(-) 2ヶ付-30(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608718CDRBU2J30-90DZ-R73L(-) 2ヶ付-30(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608727CDRBU2J30-90DZ-S79L(-) 2ヶ付-30(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
46,590
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608736CDRBU2J30-90SZ-M(-) 2ヶ付-30(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608745CDRBU2J30-90SZ-M9B(-) 2ヶ付-30(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608754CDRBU2J30-90SZ-M9BL(-) 2ヶ付-30(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608763CDRBU2J30-90SZ-M9BVL(-) 2ヶ付-30(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608779CDRBU2J30-90SZ-R73(-) 2ヶ付-30(90) 90°(S) シングルベーン(J) 両軸 (長軸) 丸軸 & (短軸) 一面取
32,230
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608788CDRBU2J40-100DZ-M(-) 2ヶ付-40(100) 100°(D) ダブルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
41,030
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608797CDRBU2J40-100DZ-T79L(-) 2ヶ付-40(100) 100°(D) ダブルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608806CDRBU2J40-180SZ-M(-) 2ヶ付-40(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608815CDRBU2J40-180SZ-M9B(-) 2ヶ付-40(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608824CDRBU2J40-180SZ-T79(-) 2ヶ付-40(180) 180°(S) シングルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608833CDRBU2J40-270SZ-M(-) 2ヶ付-40(270) 270°(S) シングルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608849CDRBU2J40-270SZ-M9BL(-) 2ヶ付-40(270) 270°(S) シングルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608858CDRBU2J40-270SZ-M9BVL(-) 2ヶ付-40(270) 270°(S) シングルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608867CDRBU2J40-90DZ-M(-) 2ヶ付-40(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
39,820
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608876CDRBU2J40-90DZ-M9B(-) 2ヶ付-40(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608885CDRBU2J40-90DZ-M9BL(-) 2ヶ付-40(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608894CDRBU2J40-90DZ-M9BV(-) 2ヶ付-40(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69608903CDRBU2J40-90DZ-M9BVZ(-) 2ヶ付-40(90) 90°(D) ダブルベーン(J) 両軸(長軸キー溝なし&一面取)
47,630
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする