CRJ - ミニロータリアクチュエータ

CRJ - ミニロータリアクチュエータ - SMC
内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
揺動角度
リード線(m)
オートスイッチ追記号
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69611737CRJB05-100-M9BAZ5100°(Z) 5(-) 2ヶ付正面ポート
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611746CRJB05-180E-F8NS5180°(-) 0.5(S) 1ヶ付側面ポート
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611755CRJB05-180E-M9NL5180°(L) 3(-) 2ヶ付側面ポート
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611764CRJB05-180-M9BAVL5180°(L) 3(-) 2ヶ付正面ポート
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611773CRJB05-180-M9BVZS5180°(Z) 5(S) 1ヶ付正面ポート
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611789CRJB05-180-M9PVL5180°(L) 3(-) 2ヶ付正面ポート
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611798CRJB05-190-M9NL5190°(L) 3(-) 2ヶ付正面ポート
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611807CRJB05-90E-F8NS590°(-) 0.5(S) 1ヶ付側面ポート
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611816CRJB05-90E-M9BAL590°(L) 3(-) 2ヶ付側面ポート
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611825CRJB05-90E-M9NWZ590°(Z) 5(-) 2ヶ付側面ポート
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611834CRJB05-90-M9BAVL590°(L) 3(-) 2ヶ付正面ポート
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611843CRJB05-90-M9BAZ590°(Z) 5(-) 2ヶ付正面ポート
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611859CRJB1-100E-M9BVL1100°(L) 3(-) 2ヶ付側面ポート
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69611868CRJB1-100E-M9BW1100°(-) 0.5(-) 2ヶ付側面ポート
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69611877CRJB1-100-M9BWVM1100°(M) 1(-) 2ヶ付正面ポート
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611886CRJB1-180E-M9PZS1180°(Z) 5(S) 1ヶ付側面ポート
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611895CRJB1-180-F8PL1180°(L) 3(-) 2ヶ付正面ポート
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611904CRJB1-180-M9BAV1180°(-) 0.5(-) 2ヶ付正面ポート
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611913CRJB1-180-M9NWS1180°(-) 0.5(S) 1ヶ付正面ポート
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611929CRJB1-190E-M9BM1190°(M) 1(-) 2ヶ付側面ポート
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69611938CRJB1-190E-M9NL1190°(L) 3(-) 2ヶ付側面ポート
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69611947CRJB1-190-F8P1190°(-) 0.5(-) 2ヶ付正面ポート
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611956CRJB1-190-M9BVL1190°(L) 3(-) 2ヶ付正面ポート
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611965CRJB1-90E-M9BAL190°(L) 3(-) 2ヶ付側面ポート
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69611974CRJU05-180E-F8NL5180°(L) 3(-) 2ヶ付側面ポート
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69611983CRJU05-180E-M9BVM5180°(M) 1(-) 2ヶ付側面ポート
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69611999CRJU05-180E-M9BWM5180°(M) 1(-) 2ヶ付側面ポート
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69612008CRJU05-180-M9BS5180°(-) 0.5(S) 1ヶ付正面ポート
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612017CRJU05-180-M9NZ5180°(Z) 5(-) 2ヶ付正面ポート
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612026CRJU05-180-M9P5180°(-) 0.5(-) 2ヶ付正面ポート
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612035CRJU05-180-M9PL5180°(L) 3(-) 2ヶ付正面ポート
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612044CRJU05-90E-F8P590°(-) 0.5(-) 2ヶ付側面ポート
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612053CRJU05-90E-M9BVM590°(M) 1(-) 2ヶ付側面ポート
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612069CRJU05-90E-M9BWM590°(M) 1(-) 2ヶ付側面ポート
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612078CRJU05-90E-M9NVMS590°(M) 1(S) 1ヶ付側面ポート
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612087CRJU05-90-M9BAV590°(-) 0.5(-) 2ヶ付正面ポート
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612096CRJU05-90-M9BWM590°(M) 1(-) 2ヶ付正面ポート
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612105CRJU05-90-M9BWVM590°(M) 1(-) 2ヶ付正面ポート
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612114CRJU05-90-M9BWZ590°(Z) 5(-) 2ヶ付正面ポート
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612123CRJU05-90-M9BZ590°(Z) 5(-) 2ヶ付正面ポート
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612139CRJU05-90-M9NWVZ590°(Z) 5(-) 2ヶ付正面ポート
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612148CRJU1-180E-M9BA1180°(-) 0.5(-) 2ヶ付側面ポート
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69612157CRJU1-180E-M9BV1180°(-) 0.5(-) 2ヶ付側面ポート
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69612166CRJU1-180E-M9BWZ1180°(Z) 5(-) 2ヶ付側面ポート
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69612175CRJU1-180E-M9NM1180°(M) 1(-) 2ヶ付側面ポート
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69612184CRJU1-90E-M9BWVZ190°(Z) 5(-) 2ヶ付側面ポート
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612193CRJU1-90E-M9BWZ190°(Z) 5(-) 2ヶ付側面ポート
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612209CRJU1-90E-M9NV190°(-) 0.5(-) 2ヶ付側面ポート
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612218CRJU1-90E-M9NVL190°(L) 3(-) 2ヶ付側面ポート
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69612227CRJU1-90E-M9PVL190°(L) 3(-) 2ヶ付側面ポート
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする