CU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッド

CU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全116種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
116種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69681457CDU10-10D-A93ZS(Z) 5(S) 1ヶ付1010(-) M5x0.8
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681466CDU10-15D-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付1510(-) M5x0.8
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681475CDU10-15D-M9NWMS(M) 1(S) 1ヶ付1510(-) M5x0.8
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681484CDU10-20D-M9PZ(Z) 5(-) 2ヶ付2010(-) M5x0.8
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681493CDU10-25D-A93Z(Z) 5(-) 2ヶ付2510(-) M5x0.8
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681509CDU10-25D-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付2510(-) M5x0.8
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681518CDU10-25D-M9NWZS(Z) 5(S) 1ヶ付2510(-) M5x0.8
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681527CDU10-25D-M9PZ(Z) 5(-) 2ヶ付2510(-) M5x0.8
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681536CDU10-30D-M9NM(M) 1(-) 2ヶ付3010(-) M5x0.8
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681545CDU10-30D-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付3010(-) M5x0.8
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681554CDU10-30D-M9NWZS(Z) 5(S) 1ヶ付3010(-) M5x0.8
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681563CDU10-5D-M9NMS(M) 1(S) 1ヶ付510(-) M5x0.8
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681579CDU16-10D-M9BWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付1016(-) M5x0.8
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681588CDU16-10D-M9NMS(M) 1(S) 1ヶ付1016(-) M5x0.8
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681597CDU16-10D-M9NVM(M) 1(-) 2ヶ付1016(-) M5x0.8
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681606CDU16-10D-M9NVZ(Z) 5(-) 2ヶ付1016(-) M5x0.8
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681615CDU16-15D-M9PM(M) 1(-) 2ヶ付1516(-) M5x0.8
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681624CDU16-15D-M9PW(-) 0.5(-) 2ヶ付1516(-) M5x0.8
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681633CDU16-20D-M9BWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付2016(-) M5x0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681649CDU16-20D-M9NWVLS(L) 3(S) 1ヶ付2016(-) M5x0.8
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681658CDU16-20D-M9PVL(L) 3(-) 2ヶ付2016(-) M5x0.8
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681667CDU16-20D-M9PWLS(L) 3(S) 1ヶ付2016(-) M5x0.8
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681676CDU16-20D-M9PWZ(Z) 5(-) 2ヶ付2016(-) M5x0.8
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681685CDU16-25D-M9BMS(M) 1(S) 1ヶ付2516(-) M5x0.8
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681694CDU16-25D-M9BWMS(M) 1(S) 1ヶ付2516(-) M5x0.8
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681703CDU16-25D-M9NWVZS(Z) 5(S) 1ヶ付2516(-) M5x0.8
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681719CDU16-30D-M9PVZ(Z) 5(-) 2ヶ付3016(-) M5x0.8
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681728CDU20-10D-M9BWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付1020(-) M5x0.8
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681737CDU20-10D-M9NVZ(Z) 5(-) 2ヶ付1020(-) M5x0.8
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681746CDU20-10D-M9NWLS(L) 3(S) 1ヶ付1020(-) M5x0.8
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681755CDU20-10D-M9NWVM(M) 1(-) 2ヶ付1020(-) M5x0.8
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681764CDU20-10D-M9PLS(L) 3(S) 1ヶ付1020(-) M5x0.8
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681773CDU20-10D-M9PW(-) 0.5(-) 2ヶ付1020(-) M5x0.8
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681789CDU20-15D-M9BWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付1520(-) M5x0.8
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681798CDU20-15D-M9NWLS(L) 3(S) 1ヶ付1520(-) M5x0.8
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681807CDU20-20D-A93ZS(Z) 5(S) 1ヶ付2020(-) M5x0.8
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681816CDU20-20D-M9BWVM(M) 1(-) 2ヶ付2020(-) M5x0.8
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681825CDU20-25D-M9BMS(M) 1(S) 1ヶ付2520(-) M5x0.8
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681834CDU20-25D-M9BWM(M) 1(-) 2ヶ付2520(-) M5x0.8
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681843CDU20-25D-M9BWVM(M) 1(-) 2ヶ付2520(-) M5x0.8
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681859CDU20-30D-M9NWVLS(L) 3(S) 1ヶ付3020(-) M5x0.8
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681868CDU20-30D-M9NWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付3020(-) M5x0.8
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681877CDU20-40D-A93VZ(Z) 5(-) 2ヶ付4020(-) M5x0.8
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681886CDU20-45D-M9BW-XC19(-) 0.5(-) 2ヶ付4520(-) M5x0.8
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69681895CDU20-45D-M9NL-XC19(L) 3(-) 2ヶ付4520(-) M5x0.8
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69681904CDU20-45D-M9N-XC19(-) 0.5(-) 2ヶ付4520(-) M5x0.8
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69681913CDU20-50D-M9NWM(M) 1(-) 2ヶ付5020(-) M5x0.8
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69681929CDU20-5D-A96S(-) 0.5(S) 1ヶ付520(-) M5x0.8
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681938CDU20-5D-M9BVMS(M) 1(S) 1ヶ付520(-) M5x0.8
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
69681947CDU20-5D-M9PMS(M) 1(S) 1ヶ付520(-) M5x0.8
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする