曜日別特売

CUJ 10/11 - ミニフリーマウントシリンダ: クリーンシリーズ

CUJ 10/11 - ミニフリーマウントシリンダ: クリーンシリーズ - SMC
内容量1個
全140種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
140種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6968440610-CDUJB10-10D-F8PL(L) 3(-) 2ヶ付1010(-) ロッド先端めねじ
9,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968441510-CDUJB10-15D-M9NS(-) 0.5(S) 1ヶ付1510(-) ロッド先端めねじ
6,990
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968442410-CDUJB10-20D-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付2010(-) ロッド先端めねじ
6,880
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968443310-CDUJB10-4D-M9NLS(L) 3(S) 1ヶ付410(-) ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
6968444910-CDUJB10-6DM-F8BS(-) 0.5(S) 1ヶ付610(M) ロッド先端おねじ
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968445810-CDUJB10-8D-F8BS(-) 0.5(S) 1ヶ付810(-) ロッド先端めねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968446710-CDUJB12-10D-F8NL(L) 3(-) 2ヶ付1012(-) ロッド先端めねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968447610-CDUJB12-10DM-F8B(-) 0.5(-) 2ヶ付1012(M) ロッド先端おねじ
10,670
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968448510-CDUJB12-10DM-F8NL(L) 3(-) 2ヶ付1012(M) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968449410-CDUJB12-15DM-F8BL(L) 3(-) 2ヶ付1512(M) ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968450310-CDUJB12-20D-F8B(-) 0.5(-) 2ヶ付2012(-) ロッド先端めねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968451910-CDUJB12-25D-F8B(-) 0.5(-) 2ヶ付2512(-) ロッド先端めねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968452810-CDUJB12-30D-F8B(-) 0.5(-) 2ヶ付3012(-) ロッド先端めねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968453710-CDUJB12-30DM-M9NLS(L) 3(S) 1ヶ付3012(M) ロッド先端おねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968454610-CDUJB12-5D-F8NL(L) 3(-) 2ヶ付512(-) ロッド先端めねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968455510-CDUJB12-5D-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付512(-) ロッド先端めねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968456410-CDUJB16-10D-M9NS(-) 0.5(S) 1ヶ付1016(-) ロッド先端めねじ
8,860
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968457310-CDUJB16-10DM-F8PS(-) 0.5(S) 1ヶ付1016(M) ロッド先端おねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968458910-CDUJB16-10DM-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付1016(M) ロッド先端おねじ
8,860
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968459810-CDUJB16-20D-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付2016(-) ロッド先端めねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968460710-CDUJB16-20DM-F8B(-) 0.5(-) 2ヶ付2016(M) ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968461610-CDUJB16-20DM-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付2016(M) ロッド先端おねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968462510-CDUJB16-25DM-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付2516(M) ロッド先端おねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968463410-CDUJB16-30D-F8N(-) 0.5(-) 2ヶ付3016(-) ロッド先端めねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968464310-CDUJB16-30D-F8NL(L) 3(-) 2ヶ付3016(-) ロッド先端めねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968465910-CDUJB16-30DM--3016(M) ロッド先端おねじ
6,220
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968466810-CDUJB16-30DM-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付3016(M) ロッド先端おねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968467710-CDUJB20-10D-F8BL(L) 3(-) 2ヶ付1020(-) ロッド先端めねじ
12,320
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968468610-CDUJB20-15D-F8NL(L) 3(-) 2ヶ付1520(-) ロッド先端めねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968469510-CDUJB20-20DM--2020(M) ロッド先端おねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968470410-CDUJB20-20DM-F8P(-) 0.5(-) 2ヶ付2020(M) ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968471310-CDUJB20-25DM--2520(M) ロッド先端おねじ
6,990
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968472910-CDUJB20-25DM-F8P(-) 0.5(-) 2ヶ付2520(M) ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968473810-CDUJB20-45D-F8N(-) 0.5(-) 2ヶ付4520(-) ロッド先端めねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968474710-CDUJB20-5DM-F8P(-) 0.5(-) 2ヶ付520(M) ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968475610-CDUJB6-15DM-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付156(M) ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968476510-CDUJB6-8DM-M9NLS(L) 3(S) 1ヶ付86(M) ロッド先端おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968477410-CDUJB6-8DM-M9NWLS(L) 3(S) 1ヶ付86(M) ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968478310-CDUJB8-10DM-M9NMS(M) 1(S) 1ヶ付108(M) ロッド先端おねじ
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968479910-CDUJB8-4D-F8P(-) 0.5(-) 2ヶ付48(-) ロッド先端めねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968480810-CDUJS12-10D-F8NL(L) 3(-) 2ヶ付1012(-) ロッド先端めねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968481710-CDUJS12-15DM--1512(M) ロッド先端おねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968482610-CDUJS12-15DM-F8BL(L) 3(-) 2ヶ付1512(M) ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968483510-CDUJS12-20D-F8B(-) 0.5(-) 2ヶ付2012(-) ロッド先端めねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968484410-CDUJS12-20D-F8NL(L) 3(-) 2ヶ付2012(-) ロッド先端めねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968485310-CDUJS12-20DM-F8B(-) 0.5(-) 2ヶ付2012(M) ロッド先端おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968486910-CDUJS12-25D-F8B(-) 0.5(-) 2ヶ付2512(-) ロッド先端めねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968487810-CDUJS12-30D-F8B(-) 0.5(-) 2ヶ付3012(-) ロッド先端めねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968488710-CDUJS12-30DM--3012(M) ロッド先端おねじ
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
6968489610-CDUJS12-30DM-F8B(-) 0.5(-) 2ヶ付3012(M) ロッド先端おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする