CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド

CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69694057CDUKW10-10D-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付1010(-) M5x0.8
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694066CDUKW10-25D-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付2510(-) M5x0.8
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694075CDUKW10-30D-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付3010(-) M5x0.8
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694084CDUKW10-40D-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付4010(-) M5x0.8
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694093CDUKW10-40D-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付4010(-) M5x0.8
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694109CDUKW10-40D-M9NV(-) 0.5(-) 2ヶ付4010(-) M5x0.8
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694118CDUKW10-50D-M9NVS(-) 0.5(S) 1ヶ付5010(-) M5x0.8
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694127CDUKW10-5D-M9NVS(-) 0.5(S) 1ヶ付510(-) M5x0.8
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694136CDUKW16-10D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付1016(-) M5x0.8
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694145CDUKW16-10D-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付1016(-) M5x0.8
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694154CDUKW16-20D-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付2016(-) M5x0.8
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694163CDUKW16-25D-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付2516(-) M5x0.8
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694179CDUKW16-25D-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付2516(-) M5x0.8
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694188CDUKW16-40D-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付4016(-) M5x0.8
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694197CDUKW16-50D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付5016(-) M5x0.8
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694206CDUKW16-50D-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付5016(-) M5x0.8
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694215CDUKW16-50D-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付5016(-) M5x0.8
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694224CDUKW16-50D-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付5016(-) M5x0.8
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694233CDUKW20-100D-M9BWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付10020(-) M5x0.8
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694249CDUKW20-100D-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付10020(-) M5x0.8
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694258CDUKW20-100D-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付10020(-) M5x0.8
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694267CDUKW20-100D-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付10020(-) M5x0.8
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694276CDUKW20-100D-M9PWV(-) 0.5(-) 2ヶ付10020(-) M5x0.8
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694285CDUKW20-15D-A90L(L) 3(-) 2ヶ付1520(-) M5x0.8
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694294CDUKW20-15D-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付1520(-) M5x0.8
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694303CDUKW20-60D-A90(-) 0.5(-) 2ヶ付6020(-) M5x0.8
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694319CDUKW20-80D-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付8020(-) M5x0.8
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694328CDUKW25-100D-A93VL(L) 3(-) 2ヶ付10025(-) M5x0.8
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694337CDUKW25-25D-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付2525(-) M5x0.8
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694346CDUKW25-60D-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付6025(-) M5x0.8
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694355CDUKW25-60D-A93L(L) 3(-) 2ヶ付6025(-) M5x0.8
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694364CDUKW25-60D-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付6025(-) M5x0.8
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694373CDUKW25-70D-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付7025(-) M5x0.8
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694389CDUKW32-10D-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付1032(-) Rc 1/8
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694398CDUKW32-60D--6032(-) Rc 1/8
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694407CDUKW32-60D-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付6032(-) Rc 1/8
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694416CDUKW6-10D-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付106(-) M5x0.8
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694425CDUKW6-40D-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付406(-) M5x0.8
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694434CDUKW6-60D-A93L(L) 3(-) 2ヶ付606(-) M5x0.8
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694443CDUKW6-60D-M9PWV(-) 0.5(-) 2ヶ付606(-) M5x0.8
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする