曜日別特売

CUW/CDUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド

CUW/CDUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
全79種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69694459CDUW10-10D-M9BWZ1010(Z) 5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694468CDUW10-10D-M9NM1010(M) 1(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694477CDUW10-15D-M9NM1510(M) 1(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694486CDUW10-25D-M9BWZ2510(Z) 5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694495CDUW10-40D-M9NV4010(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694504CDUW10-50D-M9BVZ5010(Z) 5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694513CDUW10-5D-A93ZS510(Z) 5(-) M5x0.8(S) 1ヶ付
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694529CDUW10-60D-M9BV6010(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
14,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694538CDUW16-10D-M9NWV1016(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694547CDUW16-15D-M9BZ1516(Z) 5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694556CDUW16-15D-M9NVM1516(M) 1(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694565CDUW16-15D-M9NW1516(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694574CDUW16-15D-M9NWL1516(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694583CDUW16-20D-M9BVZ2016(Z) 5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694599CDUW16-20D-M9NWM2016(M) 1(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694608CDUW16-40D-M9BVLS4016(L) 3(-) M5x0.8(S) 1ヶ付
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694617CDUW16-40D-M9N4016(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694626CDUW16-40D-M9NVL4016(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694635CDUW16-40D-M9NW4016(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694644CDUW16-50D-M9NW5016(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694653CDUW20-100D-A93S10020(-) 0.5(-) M5x0.8(S) 1ヶ付
12,760
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694669CDUW20-100D-M9BWL10020(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
17,880
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694678CDUW20-100D-M9NL10020(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694687CDUW20-100D-M9NV10020(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694696CDUW20-100D-M9NWL10020(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
17,880
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694705CDUW20-100D-M9PMS10020(M) 1(-) M5x0.8(S) 1ヶ付
14,140
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694714CDUW20-10D-M9NW1020(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694723CDUW20-15D-M9BW1520(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694739CDUW20-15D-M9NW1520(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694748CDUW20-20D-M9NWM2020(M) 1(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694757CDUW20-30D-M9BLS3020(L) 3(-) M5x0.8(S) 1ヶ付
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694766CDUW20-40D-M9BM4020(M) 1(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694775CDUW20-40D-M9BZ4020(Z) 5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694784CDUW20-50D-M9BM5020(M) 1(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694793CDUW20-50D-M9BMS5020(M) 1(-) M5x0.8(S) 1ヶ付
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694809CDUW20-5D-M9BWS520(-) 0.5(-) M5x0.8(S) 1ヶ付
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
69694818CDUW20-70D-A93Z7020(Z) 5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
15,290
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694827CDUW20-70D-M9BWL7020(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
17,380
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694836CDUW20-70D-M9BWVL7020(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
18,040
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694845CDUW20-80D-M9B8020(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
16,340
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694854CDUW20-80D-M9BLS8020(L) 3(-) M5x0.8(S) 1ヶ付
13,860
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694863CDUW20-80D-M9BVM8020(M) 1(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694879CDUW20-90D-A909020(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
12,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694888CDUW20-90D-M9BV9020(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
17,380
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694897CDUW25-20D-M9NWL2025(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694906CDUW25-20D-M9NWVL2025(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69694915CDUW25-25D-M9BW2525(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
14,850
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694924CDUW25-25D-M9BZ2525(Z) 5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
15,730
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694933CDUW25-30D-A93Z3025(Z) 5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
13,420
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
69694949CDUW25-30D-M9BVL3025(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする