曜日別特売

CV3K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形/複動

CV3K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形/複動 - SMC
クッション(-) 両側クッション付内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
シリンダ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69703218CDV3KF50-25-A54L-5(L) 3(-) 2ヶ付25(-) ジャバラなし50(-) 通電押出し
37,730
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703227CDV3KL40-75-A33C-5-(-) 2ヶ付75(-) ジャバラなし40(-) 通電押出し
41,470
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703236CDV3KL50-100-A54-1(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) ジャバラなし50(-) 通電押出し
38,280
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703245CDV3KL50-200J-2--200(J) ナイロンタ-ポリン50(-) 通電押出し
38,120
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703254CDV3KL50-400J-M9BW-5D(-) 0.5(-) 2ヶ付400(J) ナイロンタ-ポリン50(-) 通電押出し
53,190
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703263CDV3KL63-134J-1-B--134(J) ナイロンタ-ポリン63(B) 通電引込み
41,360
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703279CDV3KL63-150-1W--150(-) ジャバラなし63(-) 通電押出し
42,020
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703288CDV3KL63-154J-1--154(J) ナイロンタ-ポリン63(-) 通電押出し
42,520
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703297CDV3KT63-100-M9N-2(-) 0.5(-) 2ヶ付100(-) ジャバラなし63(-) 通電押出し
42,740
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703306CDV3KT63-150-A54-1D(-) 0.5(-) 2ヶ付150(-) ジャバラなし63(-) 通電押出し
46,920
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703315CDV3KT63-75-2--75(-) ジャバラなし63(-) 通電押出し
36,030
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703324CV3KB63-75-2--75(-) ジャバラなし63(-) 通電押出し
34,490
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703333CV3KC63-350-2--350(-) ジャバラなし63(-) 通電押出し
41,140
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703349CV3KF40-94-2D--94(-) ジャバラなし40(-) 通電押出し
28,820
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703358CV3KL50-125-1W--125(-) ジャバラなし50(-) 通電押出し
35,860
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703367CV3KL63-150J-1D--150(J) ナイロンタ-ポリン63(-) 通電押出し
42,300
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
69703376CV3KT50-100J-2--100(J) ナイロンタ-ポリン50(-) 通電押出し
34,870
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする