曜日別特売

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み - SMC
内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
配管方法
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69703769CDVM3B20-25S-5DZ-M9BWS-C25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形20(-) 0.5
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703778CDVM3B20-25S-5G-M9B-C25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形20(-) 0.5
19,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703787CDVM3B20-30S-5G-A93L-C30(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形20(L) 3
17,990
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703796CDVM3B25-75T-1G75(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形25-
16,780
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703805CDVM3B32-25S-4G-B54S25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32(-) 0.5
18,130
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703814CDVM3B32TN-25S-5D25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32-
15,020
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703823CDVM3B40-75T-1DZ75(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形40-
21,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703839CDVM3C20-25S-2G25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形20-
13,790
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703848CDVM3C32-75S-2G75(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32-
16,700
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703857CDVM3F20F-50S-2G50(S) 単動,押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形20-
14,720
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703866CDVM3F32-60T-5G60(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形32-
17,710
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703875CDVM3F32-60T-5G-M9BV-C60(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形32(-) 0.5
24,750
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703884CDVM3F32-60T-5L-M9BW-C60(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形32(-) 0.5
24,750
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703893CDVM3G32-25S-1G-B54S25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32(-) 0.5
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703909CDVM3L20-25S-5G-B54LS25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形20(L) 3
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703918CDVM3L20F-75S-5DZ-C73C75(S) 単動,押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形20(-) 0.5
23,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703927CDVM3L25-100S-2DZ-M9BWV-C100(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形25(-) 0.5
26,000
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703936CDVM3L40-100T-5DZ-M9BW-C100(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形40(-) 0.5
29,430
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703945CDVM3T20-50T-2L-B54S50(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形20(-) 0.5
20,500
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703954CDVM3T32-100S-1DZ-M9BW-C100(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32(-) 0.5
25,850
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703963CDVM3T32-100S-1G100(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32-
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703979CDVM3T32-100S-2DZ-M9BW-C100(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32(-) 0.5
26,110
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703988CDVM3T32-100S-2G100(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32-
18,080
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69703997CDVM3T32-100T-2DZ-M9BW-C100(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形32(-) 0.5
27,370
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704006CDVM3T32-25S-4G-B54S25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32(-) 0.5
19,670
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704015CDVM3U25-50T-2G-B54ZS50(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形25(Z) 5
21,650
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704024CDVM3U25F-50T-2G-B54ZS50(T) 単動,引込み形(F) ワンタッチ管継手内蔵形25(Z) 5
22,260
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704033CDVM3U32-50T-1G-B54S50(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形32(-) 0.5
21,010
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704049CVM3B20-25S-5L25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形20-
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704067CVM3B20-75S-5DZ75(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形20-
15,460
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704076CVM3B20-75T-5DZ75(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形20-
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704085CVM3B20F-25S-2DZ25(S) 単動,押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形20-
14,890
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704094CVM3B25-25T-5LZ25(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形25-
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704103CVM3B25TN-25S-3D25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形25-
14,610
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704128CVM3B32-50S-1G50(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32-
14,140
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704137CVM3B40-100T-2G100(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形40-
20,830
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704146CVM3B40-25T-2D25(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形40-
20,390
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704155CVM3B40-40S-2D40(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形40-
19,120
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704173CVM3C32-25S-2D25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32-
15,440
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704189CVM3C32-75S-2G75(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形32-
16,370
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704216CVM3D20-75S-5DZ75(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形20-
15,950
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704225CVM3D20-75T-5DZ75(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形20-
17,220
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704234CVM3D32-75T-2G75(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形32-
17,640
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704243CVM3D40-40S-2G40(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形40-
18,740
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704259CVM3F20-15T-2G15(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形20-
14,720
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704268CVM3F20-25S-5LZ25(S) 単動,押出し(-) ねじ込み配管形20-
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704277CVM3F20F-50S-2G50(S) 単動,押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形20-
14,390
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704286CVM3F25F-50S-1G50(S) 単動,押出し(F) ワンタッチ管継手内蔵形25-
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704295CVM3F32-50T-1L50(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形32-
16,230
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69704304CVM3F32-75T-1DZ75(T) 単動,引込み形(-) ねじ込み配管形32-
18,700
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする