CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動

CVM5K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 - SMC
ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
シリンダ追記号
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
ランプ・サージ電圧保護回路
通電押・引
電磁弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69715294CDVM5KB20-125-12D-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし20125(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
27,810
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715328CDVM5KB20-250-15G-M9B-C(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし20250(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715337CDVM5KB20-250-15GS-M9B-C(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし20250(-) ねじ込み配管形(S) サージ電圧保護回路付(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,750
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715346CDVM5KB20-25-12G--(-) オプションなし2025(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
18,020
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715355CDVM5KB20-350-13G--(-) オプションなし20350(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
21,600
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715373CDVM5KB20-50-15GS-M9BWZ-C(Z) 5(-) 2ヶ付(-) オプションなし2050(-) ねじ込み配管形(S) サージ電圧保護回路付(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,420
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715389CDVM5KB20F-125-11G--(-) オプションなし20125(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
19,470
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715398CDVM5KB20F-125-15GS--(-) オプションなし20125(F) ワンタッチ管継手内蔵形(S) サージ電圧保護回路付(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
19,820
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715407CDVM5KB20F-125B-12DZ--(-) オプションなし20125(F) ワンタッチ管継手内蔵形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
21,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715416CDVM5KB20F-125B-12DZ-B54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし20125(F) ワンタッチ管継手内蔵形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
29,520
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715425CDVM5KB20F-125B-12DZ-B64(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし20125(F) ワンタッチ管継手内蔵形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル
26,990
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715443CDVM5KB20F-200-15GS--(-) オプションなし20200(F) ワンタッチ管継手内蔵形(S) サージ電圧保護回路付(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
20,640
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715459CDVM5KB20F-200-15GS-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし20200(F) ワンタッチ管継手内蔵形(S) サージ電圧保護回路付(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
28,450
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715468CDVM5KB20F-200-15GS-B54Z(Z) 5(-) 2ヶ付(-) オプションなし20200(F) ワンタッチ管継手内蔵形(S) サージ電圧保護回路付(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
29,880
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715477CDVM5KB20F-250-15G-M9B-C(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし20250(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
27,010
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715486CDVM5KB25-300-11DZ--(-) オプションなし25300(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
22,390
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715495CDVM5KB25-500-15D--(-) オプションなし25500(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
24,150
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715504CDVM5KB32-60-12G-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし3260(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,820
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715529CDVM5KB40-300-12DZ-B54LS(L) 3(S) 1ヶ付(-) オプションなし40300(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
30,010
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715538CDVM5KB40-300-12L--(-) オプションなし40300(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
24,950
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715547CDVM5KB40-300-12M--(-) オプションなし40300(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
24,950
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715556CDVM5KB40-310-12MZ--(-) オプションなし40310(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,780
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715565CDVM5KB40-330-12D-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし40330(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
34,080
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715574CDVM5KB40-350-11G--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,140
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715583CDVM5KB40-350-11MZ--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,910
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715599CDVM5KB40-350-11MZ-B54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
34,380
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715608CDVM5KB40-350-12D-B64LS(L) 3(S) 1ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
29,410
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715617CDVM5KB40-350-12DZ--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,710
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715626CDVM5KB40-350-12DZ-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
34,520
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715635CDVM5KB40-350-12G--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,390
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715644CDVM5KB40-350-12G-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
33,200
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715653CDVM5KB40-350-12LZ--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,160
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715669CDVM5KB40-350-12M--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,720
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715678CDVM5KB40-350-12MZ--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,160
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715687CDVM5KB40-350-12MZ-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
33,970
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715696CDVM5KB40-350-12MZ-B54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
34,630
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715705CDVM5KB40-350-12MZ-B54LS(L) 3(S) 1ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
30,230
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715714CDVM5KB40-350-12MZ-B54S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
29,900
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715723CDVM5KB40-350-12MZ-M9BAL-C(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
35,180
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715739CDVM5KB40-350-14MZ--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,160
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715748CDVM5KB40-350-15MZ--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
25,910
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715757CDVM5KB40-350-23MZ--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル
30,930
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715766CDVM5KB40-350-32MZ--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)
36,210
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715775CDVM5KB40-350-32MZ-B54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)
44,680
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715784CDVM5KB40-350-32MZ-B54S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)
39,950
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715793CDVM5KB40-350-35M--(-) オプションなし40350(-) ねじ込み配管形(-) オプションなし(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)
34,820
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715809CDVM5KB40-35-12MZ-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし4035(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
29,350
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715818CDVM5KB40-370-12MZ--(-) オプションなし40370(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
26,550
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715827CDVM5KB40-400-11MZ-B54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし40400(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル
35,150
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
69715836CDVM5KB40-400-31MZ-B54L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし40400(-) ねじ込み配管形(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(-) 通電押出し形(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)
44,940
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする