曜日別特売

CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ

CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ - SMC
作動方式複動内容量1個
317件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69719388CXSL10-100-Y7BWLS-XB11(L) 3(S) 1ヶ付10010(-) M5x0.8
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719397CXSL10-100-Y7NWVL-XB11(L) 3(-) 2ヶ付10010(-) M5x0.8
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719406CXSL10-10-Y59BZS(Z) 5(S) 1ヶ付1010(-) M5x0.8
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719415CXSL10-10-Y7PWS(-) 0.5(S) 1ヶ付1010(-) M5x0.8
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719424CXSL10-150-Y7NWVL-XB11(L) 3(-) 2ヶ付15010(-) M5x0.8
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719433CXSL10-150-Y7NW-XB11(-) 0.5(-) 2ヶ付15010(-) M5x0.8
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719449CXSL10-150-Z73Z-XB11(Z) 5(-) 2ヶ付15010(-) M5x0.8
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719458CXSL10-15-Y7NWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付1510(-) M5x0.8
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719467CXSL10-15-Y7NWZ(Z) 5(-) 2ヶ付1510(-) M5x0.8
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719476CXSL10-20-Z76S(-) 0.5(S) 1ヶ付2010(-) M5x0.8
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719485CXSL10-30-Y7BALS(L) 3(S) 1ヶ付3010(-) M5x0.8
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719494CXSL10-30-Y7BWV-XB13(-) 0.5(-) 2ヶ付3010(-) M5x0.8
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719503CXSL10-35-Y59BL-XB19(L) 3(-) 2ヶ付3510(-) M5x0.8
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719519CXSL10-40-Y7PW(-) 0.5(-) 2ヶ付4010(-) M5x0.8
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719528CXSL10-45-Y59BL-XB9(L) 3(-) 2ヶ付4510(-) M5x0.8
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719537CXSL10-45-Y7NWVL(L) 3(-) 2ヶ付4510(-) M5x0.8
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719546CXSL10-45-Y7PW(-) 0.5(-) 2ヶ付4510(-) M5x0.8
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719555CXSL10-50-Y7PW(-) 0.5(-) 2ヶ付5010(-) M5x0.8
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719564CXSL10-60-Y59BL-XB19(L) 3(-) 2ヶ付6010(-) M5x0.8
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719573CXSL10-60-Y69BL-XB13(L) 3(-) 2ヶ付6010(-) M5x0.8
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719589CXSL10-70-Y7BWL-XB19(L) 3(-) 2ヶ付7010(-) M5x0.8
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719598CXSL10-75-XB13--7510(-) M5x0.8
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719607CXSL10-75-Y69BL-XB13(L) 3(-) 2ヶ付7510(-) M5x0.8
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719616CXSL10-90-Z73LS-XB11(L) 3(S) 1ヶ付9010(-) M5x0.8
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719625CXSL15-100-Y59A-XB19(-) 0.5(-) 2ヶ付10015(-) M5x0.8
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719634CXSL15-100-Y7PVL(L) 3(-) 2ヶ付10015(-) M5x0.8
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719643CXSL15-100-Z73L-XB13(L) 3(-) 2ヶ付10015(-) M5x0.8
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719659CXSL15-10-XC85--1015(-) M5x0.8
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719668CXSL15-10-Y7BAL-XC85(L) 3(-) 2ヶ付1015(-) M5x0.8
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719677CXSL15-120-Y69A-XB11(-) 0.5(-) 2ヶ付12015(-) M5x0.8
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719686CXSL15-125-Y7BWLS-XB11(L) 3(S) 1ヶ付12515(-) M5x0.8
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719695CXSL15-125-Y7PZ-XB11(Z) 5(-) 2ヶ付12515(-) M5x0.8
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719704CXSL15-20-Y7BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付2015(-) M5x0.8
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719713CXSL15-30-XC85--3015(-) M5x0.8
18,170
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719729CXSL15-30-Y7BAL-XB19(L) 3(-) 2ヶ付3015(-) M5x0.8
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719738CXSL15-35-Y7PL(L) 3(-) 2ヶ付3515(-) M5x0.8
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719747CXSL15-40-Y7BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付4015(-) M5x0.8
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719756CXSL15-40-Y7NWVS(-) 0.5(S) 1ヶ付4015(-) M5x0.8
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719765CXSL15-50-Y59B-XB9(-) 0.5(-) 2ヶ付5015(-) M5x0.8
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719774CXSL15-50-Y69BL-XB13(L) 3(-) 2ヶ付5015(-) M5x0.8
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719783CXSL15-50-Y7BAL-XC22(L) 3(-) 2ヶ付5015(-) M5x0.8
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719799CXSL15-50-Y7BW-XB19(-) 0.5(-) 2ヶ付5015(-) M5x0.8
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719808CXSL15-50-Y7PWLS(L) 3(S) 1ヶ付5015(-) M5x0.8
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719817CXSL15-60-Y69BL-XB13(L) 3(-) 2ヶ付6015(-) M5x0.8
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719826CXSL15-60-Z73L-XB13(L) 3(-) 2ヶ付6015(-) M5x0.8
26,570
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719835CXSL15-70-XC22--7015(-) M5x0.8
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719844CXSL15-70-Y59A-XB19(-) 0.5(-) 2ヶ付7015(-) M5x0.8
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719853CXSL15-70-Y7PWZ(Z) 5(-) 2ヶ付7015(-) M5x0.8
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69719869CXSL15-75-Y59AL-XB13(L) 3(-) 2ヶ付7515(-) M5x0.8
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69719878CXSL15-75-Y59AS-XB19(-) 0.5(S) 1ヶ付7515(-) M5x0.8
26,070
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする