曜日別特売

CXSJ-M - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

CXSJ-M - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 - SMC
作動方式複動内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69730073CXSJL15M-10-1015--
24,15021,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730089CXSJL15M-30-3015--
26,57024,980
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730098CXSJL25M-10-M9BL-1025(L) 3(-) 2ヶ付
35,15031,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730107CXSJL6M-10-106--
21,23019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730116CXSJL6M-20-206--
23,05019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730125CXSJL6M-40-406--
25,30022,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730134CXSJM10M-20-2010--
14,80013,980
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730143CXSJM15M-100-10015--
31,41028,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730159CXSJM15M-10-A93L-1015(L) 3(-) 2ヶ付
24,31022,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730168CXSJM15M-30-3015--
22,77019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730177CXSJM15M-30-A93L-3015(L) 3(-) 2ヶ付
26,84024,980
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730186CXSJM15M-30-M9BWL-3015(L) 3(-) 2ヶ付
29,59027,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730195CXSJM15M-50-M9BL-5015(L) 3(-) 2ヶ付
31,57028,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730204CXSJM15M-75-7515--
28,38026,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730213CXSJM20M-10-1020--
21,23019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730229CXSJM20M-100-10020--
33,17029,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730238CXSJM20M-100-M9BLS-10020(L) 3(S) 1ヶ付
36,30032,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730247CXSJM20M-100-M9BW-10020(-) 0.5(-) 2ヶ付
39,33036,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730256CXSJM20M-100-M9BWS-10020(-) 0.5(S) 1ヶ付
36,25032,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730265CXSJM20M-10-M9BLS-1020(L) 3(S) 1ヶ付
24,37022,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730274CXSJM20M-20-2020--
22,61019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730283CXSJM25M-50-A93ZS-5025(Z) 5(S) 1ヶ付
31,41028,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730299CXSJM32M-100-10032--
39,55036,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69730308CXSJM6M-50-M9NL-506(L) 3(-) 2ヶ付
22,94019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15022668CXSJM15M-75【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7515--
25,80023,880
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする