CXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受

CXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受 - SMC
作動方式複動内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
エンドロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69734535CDBXWM16-125-J79CZ12516(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
50,330
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69734544CDBXWM16-150-J79CZ15016(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69734553CDBXWM16-175-J79-X16817516(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
53,570
47,980
52,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734569CDBXWM16-200-F7P20016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
52,420
46,980
51,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734578CDBXWM16-225-A73-XB1122516(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
51,650
46,980
51,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734587CDBXWM16-250-A73H-XB1125016(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
53,190
48,980
53,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734596CDBXWM16-50-J79CZ5016(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
45,710
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69734605CDBXWM20-175-F79W17520(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
56,710
49,980
54,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734614CDBXWM20-200-F7BAZ20020(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
61,220
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734623CDBXWM20-200R-F7BAL20020(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(R) エンドロック付
68,200
61,980
68,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734639CDBXWM20-200R-F7BVL20020(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(R) エンドロック付
64,680
58,980
64,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734648CDBXWM20-25-F7NVL2520(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
46,370
41,980
46,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734657CDBXWM20-25-F7NVZ2520(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
47,140
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734666CDBXWM20-25-J79WZ2520(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
48,790
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734675CDBXWM20-275-A73L-XB1127520(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
59,460
53,980
59,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734684CDBXWM20-300-J79L-XB1130020(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
63,200
56,980
62,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734693CDBXWM20-300-J79WL-XB1130020(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
65,070
58,980
64,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734709CDBXWM20-300-XB1130020-(-) Mねじ-(-) なし
56,050
49,980
54,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734718CDBXWM20-50-F7BVZS5020(Z) 5(-) Mねじ(S) 1ヶ付(-) なし
44,550
39,980
43,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734727CDBXWM20-50-F7NVL5020(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
47,910
42,980
47,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734736CDBXWM20-50-F7NVZ5020(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
48,680
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734745CDBXWM20-75-F7BWV7520(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
50,550
45,980
50,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734754CDBXWM20-75-J79W-XC227520(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
56,600
49,980
54,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734763CDBXWM25-100-F7BAZ10025(Z) 5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
59,130
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69734779CDBXWM25-100-J79WZ10025(Z) 5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
57,480
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69734788CDBXWM25-100R-A73HL10025(L) 3(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(R) エンドロック付
60,610
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734797CDBXWM25-125-A7212525(-) 0.5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
53,630
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69734806CDBXWM25-200-A73CN20025(N) なし(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
58,910
52,980
58,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734815CDBXWM25-275R-A72L-XB1127525(L) 3(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(R) エンドロック付
71,390
63,980
70,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734824CDBXWM25-300-F79-XB1130025(-) 0.5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
66,720
59,980
65,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734833CDBXWM25-50-J79WZ5025(Z) 5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
54,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
69734849CDBXWM25-75-A80CZ7525(Z) 5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
53,080
47,980
52,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734858CDBXWM32-100-F7PWZ10032(Z) 5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
81,070
72,980
80,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734867CDBXWM32-125-J79CZ12532(Z) 5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
82,720
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69734876CDBXWM32-150R-F7BWVL15032(L) 3(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(R) エンドロック付
99,220
89,980
98,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734885CDBXWM32-200-A80H20032(-) 0.5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
84,260
75,980
83,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734894CDBXWM32-200-F7PVL20032(L) 3(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
87,450
78,980
86,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734903CDBXWM32-250-J79WL-XB1125032(L) 3(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
93,610
84,980
93,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734919CDBXWM32-25-J79LS2532(L) 3(-) Rc 1/8(S) 1ヶ付(-) なし
62,480
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69734928CDBXWM32-25R-F792532(-) 0.5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(R) エンドロック付
79,920
72,980
80,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734937CDBXWM32-25R-F79W2532(-) 0.5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(R) エンドロック付
81,680
73,980
81,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734946CDBXWM32-25R-F79WLS2532(L) 3(-) Rc 1/8(S) 1ヶ付(R) エンドロック付
77,830
69,980
76,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734955CDBXWM32-50-F79W5032(-) 0.5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
69,470
62,980
69,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734964CDBXWM32-75-F7BVZ7532(Z) 5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(-) なし
77,000
69,980
76,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734973CDBXWM32-75R-A727532(-) 0.5(-) Rc 1/8(-) 2ヶ付(R) エンドロック付
87,890
78,980
86,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734989CDBXWM32-75-XC227532-(-) Rc 1/8-(-) なし
77,060
69,980
76,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
69734998CDPXWM10-25-J79WS2510(-) 0.5(-) Mねじ(S) 1ヶ付(-) なし
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69735007CDPXWM10-50-F7BWV5010(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
69735016CDPXWM10-50-F7PVL5010(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) なし
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69735025CDPXWM10-50R-F7BWV5010(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(R) エンドロック付
41,970
37,980
41,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする