HRZ001/002/004/008 - エチレングリコールタイプ

HRZ001/002/004/008 - エチレングリコールタイプ - SMC
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定温度範囲
冷却能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69802925HRZ001-H1-CZ(H) 20~90℃(001) 1 kW
2,747,530
2,498,000
2,747,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69802934HRZ002-H1-CN(H) 20~90℃(002) 2 kW
2,666,350
2,398,000
2,637,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69802943HRZ002-H1-N(H) 20~90℃(002) 2 kW
2,556,350
2,298,000
2,527,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69802959HRZ002-W1-CN(W) -20~90℃(002) 2 kW
3,004,710
2,698,000
2,967,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69802968HRZ002-W1-DNZ(W) -20~90℃(002) 2 kW
3,206,010
2,898,000
3,187,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69802977HRZ002-W1-N(W) -20~90℃(002) 2 kW
2,894,710
2,598,000
2,857,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69802986HRZ004-L1-CYZ(L) -20~40℃(004) 4 kW
3,436,130
2,998,000
3,297,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69802995HRZ008-H1-CN(H) 20~90℃(008) 8 kW
2,937,060
2,698,000
2,967,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69803004HRZ008-H1-CY(H) 20~90℃(008) 8 kW
3,167,120
2,898,000
3,187,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69803013HRZ008-H1-YZ(H) 20~90℃(008) 8 kW
3,275,360
2,998,000
3,297,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69803029HRZ008-L1-CN(L) -20~40℃(008) 8 kW
3,309,240
2,998,000
3,297,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69803038HRZ008-L1-CNZ(L) -20~40℃(008) 8 kW
3,527,480
3,198,000
3,517,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69803047HRZ008-W1-CYZ(W) -20~90℃(008) 8 kW
3,622,190
3,298,000
3,627,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69803056HRZ008-W1-DNZ(W) -20~90℃(008) 8 kW
3,375,190
2,998,000
3,297,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする