HRZ001/002/004/008 - フッ素化液タイプ

HRZ001/002/004/008 - フッ素化液タイプ - SMC
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定温度範囲
冷却能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69803065HRZ002-W-DNZ(W) -20~90℃(002) 2 kW
3,324,480
2,998,000
3,297,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69803074HRZ004-H-D(H) 20~90℃(004) 4 kW
2,816,880
2,598,000
2,857,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69803083HRZ004-L-CN(L) -20~40℃(004) 4 kW
3,173,890
2,898,000
3,187,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69803099HRZ004-L-CNZ(L) -20~40℃(004) 4 kW
3,392,130
2,998,000
3,297,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69803108HRZ008-W-DNZ(W) -20~90℃(008) 8 kW
3,476,720
3,198,000
3,517,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする