MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ - SMC

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

用途耐水性向上タイプ作動方式複動内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67910195MGGMB100R-125-G5BAL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) Rc125
238,870
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910204MGGMB100R-125-G5BAL-XC6C(L) 3(-) 2ヶ付100(-) Rc125
249,760
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910213MGGMB100R-200--100(-) Rc200
231,500
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910229MGGMB100R-200-XC6A--100(-) Rc200
339,130
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910238MGGMB100V-800--100(-) Rc800
282,480
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910247MGGMB100V-800-XC6--100(-) Rc800
294,030
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910256MGGMB32R-100-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc100
68,150
60,980
67,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910265MGGMB32R-100-M9BAL-X440(L) 3(-) 2ヶ付32(-) Rc100
70,950
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910274MGGMB32R-100-M9BAS(-) 0.5(S) 1ヶ付32(-) Rc100
63,800
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910283MGGMB32R-100-M9BA-XC6(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc100
69,140
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910299MGGMB32R-100-XC6C--32(-) Rc100
54,070
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910308MGGMB32R-125-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付32(-) Rc125
69,410
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910317MGGMB32R-150-M9BAL-XC6(L) 3(-) 2ヶ付32(-) Rc150
71,120
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910326MGGMB32R-150-M9BAM(M) 1(-) 2ヶ付32(-) Rc150
69,690
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910335MGGMB32R-150-M9BAM-XC6A(M) 1(-) 2ヶ付32(-) Rc150
95,870
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910344MGGMB32R-150-M9BAZ-XC6(Z) 5(-) 2ヶ付32(-) Rc150
71,780
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910353MGGMB32R-150-M9BAZ-XC6A(Z) 5(-) 2ヶ付32(-) Rc150
96,860
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910369MGGMB32R-175--32(-) Rc175
61,880
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910378MGGMB32R-200-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc200
70,570
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910387MGGMB32R-200-M9BA-XC6A(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc200
97,190
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910396MGGMB32R-200-XC6C--32(-) Rc200
57,370
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910405MGGMB32R-250-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付32(-) Rc250
72,440
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910414MGGMB32R-300-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc300
72,990
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910423MGGMB32R-300-M9BA-X440(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc300
75,130
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910439MGGMB32R-300-M9BA-XC6(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc300
74,420
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910448MGGMB32R-300-XC6A--32(-) Rc300
91,800
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910457MGGMB32R-300-XC6B--32(-) Rc300
68,040
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910466MGGMB32R-300-XC6C--32(-) Rc300
60,670
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910475MGGMB32R-320--32(-) Rc320
65,510
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910484MGGMB32R-400-M9BAL-XC6(L) 3(-) 2ヶ付32(-) Rc400
77,720
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910493MGGMB32R-400-M9BA-XC6(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc400
77,060
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910509MGGMB32R-400-M9NAL(L) 3(-) 2ヶ付32(-) Rc400
76,070
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910518MGGMB32R-450-M9BA-XC6(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc450
78,380
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910527MGGMB32R-500-M9BAV-XC6(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc500
80,360
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910536MGGMB32R-600-M9NALS-XC6A(L) 3(S) 1ヶ付32(-) Rc600
106,370
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910545MGGMB32R-600-M9NAL-XC6A(L) 3(-) 2ヶ付32(-) Rc600
111,050
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910554MGGMB32TFR-100-XC6A--32(TF) G100
85,200
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910563MGGMB32TNV-400-XC6A--32(TN) NPT400
97,190
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910579MGGMB32V-100-M9BAL-XC6(L) 3(-) 2ヶ付32(-) Rc100
71,940
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910588MGGMB32V-125-XC6A--32(-) Rc125
88,330
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910597MGGMB32V-176--32(-) Rc176
64,020
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910606MGGMB32V-176-XC6--32(-) Rc176
66,610
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910615MGGMB32V-180--32(-) Rc180
64,020
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910624MGGMB32V-180-XC6--32(-) Rc180
66,610
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910633MGGMB32V-200-M9NA-X440(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc200
76,340
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910649MGGMB32V-200-M9NA-XC6(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc200
73,920
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910658MGGMB32V-200-M9NAZ-XC6(Z) 5(-) 2ヶ付32(-) Rc200
75,240
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910667MGGMB32V-300-M9BAZ-XC6A(Z) 5(-) 2ヶ付32(-) Rc300
103,900
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910676MGGMB32V-330--32(-) Rc330
67,650
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
67910685MGGMB32V-350-M9BA-XC6(-) 0.5(-) 2ヶ付32(-) Rc350
77,880
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする