MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMC

作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
1350件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68042748 MGPA100-150AZ-A93L-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 150 100 (-) Rc
143,990
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042757 MGPA100-75AZ-M9B-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 75 100 (-) Rc
115,280
99,980
109,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042766 MGPA100TN-300BZ-XC9 - - - (B) ストローク調整範囲 (0~25) 300 100 (TN) NPT
188,270
169,800
186,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042775 MGPA12-10AZ-M9B-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 10 12 (-) M5x0.8
31,080
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042784 MGPA12-10AZ-M9NVZ-XC8 - (-) 2ヶ付 (Z) 5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 10 12 (-) M5x0.8
33,280
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042793 MGPA12-10BZ-M9NVZ-XC8 - (-) 2ヶ付 (Z) 5 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 10 12 (-) M5x0.8
33,280
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042809 MGPA12-10BZ-XC8 - - - (B) ストローク調整範囲 (0~25) 10 12 (-) M5x0.8
25,470
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042818 MGPA12-125BZ-M9BL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 125 12 (-) M5x0.8
44,330
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042827 MGPA12-125BZ-M9B-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 125 12 (-) M5x0.8
43,670
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042836 MGPA12-20AZ-XC8 - - - (A) ストローク調整範囲 (0~10) 20 12 (-) M5x0.8
26,180
23,980
26,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042845 MGPA12-25BZ-XC8 - - - (B) ストローク調整範囲 (0~25) 25 12 (-) M5x0.8
26,900
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042854 MGPA12-40AZ-M9NW-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 40 12 (-) M5x0.8
38,390
34,980
38,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042863 MGPA12-40BZ-M9BL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 40 12 (-) M5x0.8
38,500
34,980
38,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042879 MGPA12-40BZ-M9BW-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 40 12 (-) M5x0.8
38,390
34,980
38,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042888 MGPA12-50AZ-M9BVL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 50 12 (-) M5x0.8
40,100
35,980
39,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042897 MGPA12-50AZ-M9BWL-XC9 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 50 12 (-) M5x0.8
37,510
33,980
37,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042906 MGPA12-50AZ-XC9 - - - (A) ストローク調整範囲 (0~10) 50 12 (-) M5x0.8
30,690
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042915 MGPA12-50BZ-M9BWL-XC9 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 50 12 (-) M5x0.8
37,510
33,980
37,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042924 MGPA12-50BZ-XC9 - - - (B) ストローク調整範囲 (0~25) 50 12 (-) M5x0.8
30,690
27,980
30,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042933 MGPA12-70AZ-M9N-XC9 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 70 12 (-) M5x0.8
38,230
34,980
38,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042949 MGPA16-100AZ-XC8 - - - (A) ストローク調整範囲 (0~10) 100 16 (-) M5x0.8
37,730
34,980
38,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042958 MGPA16-100BZ-XC8 - - - (B) ストローク調整範囲 (0~25) 100 16 (-) M5x0.8
37,730
34,980
38,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042967 MGPA16-10AZ-M9B-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 10 16 (-) M5x0.8
32,620
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042976 MGPA16-10AZ-XC9 - - - (A) ストローク調整範囲 (0~10) 10 16 (-) M5x0.8
24,810
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68042985 MGPA16-125AZ-M9B-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 125 16 (-) M5x0.8
45,050
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
68042994 MGPA16-125BZ-M9BWL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 125 16 (-) M5x0.8
46,260
41,980
46,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043003 MGPA16-150AZ-XC8 - - - (A) ストローク調整範囲 (0~10) 150 16 (-) M5x0.8
41,140
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043019 MGPA16-15AZ-XC8 - - - (A) ストローク調整範囲 (0~10) 15 16 (-) M5x0.8
27,720
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043028 MGPA16-15AZ-XC9 - - - (A) ストローク調整範囲 (0~10) 15 16 (-) M5x0.8
25,520
23,980
26,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043037 MGPA16-20AZ-M9BM-XC8 - (-) 2ヶ付 (M) 1 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 20 16 (-) M5x0.8
33,660
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043046 MGPA16-20AZ-M9BWL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 20 16 (-) M5x0.8
34,540
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043055 MGPA16-20AZ-M9NA-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 20 16 (-) M5x0.8
35,530
32,980
36,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043064 MGPA16-20AZ-M9NVL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 20 16 (-) M5x0.8
34,870
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043073 MGPA16-20BZ-M9NA-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 20 16 (-) M5x0.8
35,530
32,980
36,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043089 MGPA16-25AZ-M9NL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 25 16 (-) M5x0.8
34,930
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043098 MGPA16-30AZ-M9BA-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 30 16 (-) M5x0.8
36,250
32,980
36,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043107 MGPA16-30AZ-M9BL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 30 16 (-) M5x0.8
34,710
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043116 MGPA16-30AZ-M9BW-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 30 16 (-) M5x0.8
34,600
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043125 MGPA16-30AZ-M9B-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 30 16 (-) M5x0.8
34,050
29,980
32,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043134 MGPA16-30BZ-M9BL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 30 16 (-) M5x0.8
34,710
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043143 MGPA16-30BZ-M9BM-XC8 - (-) 2ヶ付 (M) 1 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 30 16 (-) M5x0.8
34,380
31,980
35,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043159 MGPA16-35AZ-M9BL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 35 16 (-) M5x0.8
39,880
35,980
39,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043168 MGPA16-40AZ-M9BWL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 40 16 (-) M5x0.8
40,430
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043177 MGPA16-40AZ-M9BW-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 40 16 (-) M5x0.8
39,770
35,980
39,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043186 MGPA16-40AZ-M9BWZ-XC8 - (-) 2ヶ付 (Z) 5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 40 16 (-) M5x0.8
41,090
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043195 MGPA16-40AZ-M9NWL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 40 16 (-) M5x0.8
40,430
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043204 MGPA16-40BZ-M9BW-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 40 16 (-) M5x0.8
39,770
35,980
39,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043213 MGPA16-50AZ-M9N-XC8 - (-) 2ヶ付 (-) 0.5 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 50 16 (-) M5x0.8
40,150
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043229 MGPA16-50BZ-M9BL-XC8 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (B) ストローク調整範囲 (0~25) 50 16 (-) M5x0.8
40,590
36,980
40,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
68043238 MGPA16-75AZ-M9BL-XC9 - (-) 2ヶ付 (L) 3 (A) ストローク調整範囲 (0~10) 75 16 (-) M5x0.8
40,100
35,980
39,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする