MHR3/MDHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ

MHR3/MDHR3 - ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ - SMC
フィンガー数3mm内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
オートスイッチ追記号
リード線(m)
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6809372622-MDHR3-10R-M9BL10mm(-) 2ヶ付(L) 3(R) ボディ側面方向
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6809373522-MDHR3-15R15mm--(R) ボディ側面方向
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68093744MDHR3-10E-M9N10mm(-) 2ヶ付(-) 0.5(E) 端面方向
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68093753MDHR3-10R-M9NVM10mm(-) 2ヶ付(M) 1(R) ボディ側面方向
58,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68093769MDHR3-10R-M9NVZ10mm(-) 2ヶ付(Z) 5(R) ボディ側面方向
59,290
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68093778MDHR3-10R-M9NZ10mm(-) 2ヶ付(Z) 5(R) ボディ側面方向
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68093787MDHR3-10R-M9PVL10mm(-) 2ヶ付(L) 3(R) ボディ側面方向
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68093796MDHR3-15R-M9BVM15mm(-) 2ヶ付(M) 1(R) ボディ側面方向
60,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68093805MDHR3-15R-M9NM15mm(-) 2ヶ付(M) 1(R) ボディ側面方向
59,840
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68093814MDHR3-15R-M9NVZ15mm(-) 2ヶ付(Z) 5(R) ボディ側面方向
61,490
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする