MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック

MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック - SMC
内容量1個
全46種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
シリンダ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
フィンガオプション
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68097558MHW2-20D1-M9BMS-20(M) 1(-) Mねじ(S) 1ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
44,28039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097567MHW2-20D1-M9BVM-20(M) 1(-) Mねじ(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
48,13043,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097576MHW2-20D1-M9BWVL-X5-20(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
50,44046,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097585MHW2-20D1-M9BWV-X5-20(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
49,78045,980
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097594MHW2-20D1-M9P-20(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
47,14042,980
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097603MHW2-20D1-M9PZS-20(Z) 5(-) Mねじ(S) 1ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
44,88039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097619MHW2-20D1-X79A-20-(-) Mねじ-(1) 開閉方向タップ方式
41,91038,980
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097628MHW2-20D-M9BVM-20(M) 1(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
46,42041,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097637MHW2-20D-M9NWZ-20(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
47,08042,980
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097646MHW2-25D1-M9BVS-25(-) 0.5(-) Mねじ(S) 1ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
50,66045,980
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097655MHW2-25D1-M9BWVZ-X79-25(Z) 5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
57,42051,980
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097664MHW2-25D1-M9NM-25(M) 1(-) Mねじ(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
53,57048,980
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097673MHW2-25D1-M9PV-25(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
53,90049,980
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097689MHW2-25D1-M9PWVLS-25(L) 3(-) Mねじ(S) 1ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
51,15046,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097698MHW2-25D-M9BWL-X5-25(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
52,47047,980
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097707MHW2-25D-M9BWL-X79-25(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
52,69048,980
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097716MHW2-25D-M9BWL-X79A-25(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
51,54047,980
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097725MHW2-25D-M9BW-X79-25(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
52,03047,980
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097734MHW2-25D-M9BW-X79A-25(-) 0.5(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
50,88046,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097743MHW2-25D-M9NL-X79A-25(L) 3(-) Mねじ(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
51,21046,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097759MHW2-32D1-M9BWVLS-32(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
60,12054,980
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097768MHW2-32D1-M9NV-32(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
62,87057,980
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097777MHW2-32D-M9BL-X5-32(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
61,99056,980
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097786MHW2-32D-M9BWL-X4-32(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
63,31057,980
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097795MHW2-32D-M9BWVLS-32(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
57,59052,980
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097804MHW2-32D-M9BWZS-32(Z) 5(-) Rc(S) 1ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
57,59052,980
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097813MHW2-32D-M9NLS-32(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
57,09051,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097829MHW2-32D-M9PWV-32(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
60,67055,980
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097838MHW2-40D1-M9BL-X79A-40(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
81,51073,980
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097847MHW2-40D1-M9BS-40(-) 0.5(-) Rc(S) 1ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
77,28069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68097856MHW2-40D1-M9BWZ-X79A-40(Z) 5(-) Rc(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
82,72075,980
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097865MHW2-40D-M9BL-X63-40(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
81,18073,980
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097874MHW2-40D-M9BWVZ-40(Z) 5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
80,41072,980
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097883MHW2-40D-M9B-X63-40(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
80,52073,980
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097899MHW2-40TFD1-M9BVL-40(L) 3(TF) G(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
81,62074,980
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097908MHW2-50D1-M9NWVL-50(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
115,83099,980
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097917MHW2-50D1-M9NWZ-X79A-50(Z) 5(-) Rc(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
116,770109,800
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097926MHW2-50D1-M9PV-50(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
114,84099,980
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097935MHW2-50D1-M9PWV-50(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
115,17099,980
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097944MHW2-50D-M9BWLS-50(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
106,65096,980
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097953MHW2-50D-M9BWL-X5-50(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
113,30099,980
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097969MHW2-50D-M9BWVS-50(-) 0.5(-) Rc(S) 1ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
106,65096,980
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097978MHW2-50D-M9BZ-50(Z) 5(-) Rc(-) 2ヶ付(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
110,28098,980
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68097987MHW2-50D-X5-50-(-) Rc-(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
106,48096,980
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
68097996MHW2-50TND-X4-50-(TN) NPT-(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
109,34099,980
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
06699126MHW2-40D1-M9BS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)40(-) 0.5(-) Rc(S) 1ヶ付(1) 開閉方向タップ方式
70,25063,800
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする