MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7 - SMC
内容量1個
全27種類を絞り込む
サイズ
リード線(m)
オートスイッチ追記号
接続ポート位置
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
リード線(m)
オートスイッチ追記号
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6815528311-MSQA1A-M9NVL1(L) 3(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815529911-MSQA2AE-M9NZ2(Z) 5(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815530811-MSQA2A-M9NWV2(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815531711-MSQA3AE-M9B3(-) 0.5(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815532611-MSQA3AE-M9N3(-) 0.5(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815533511-MSQA3AE-M9NZ3(Z) 5(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
41,090
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815534411-MSQA3A-M9NM3(M) 1(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
40,100
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815535311-MSQA3A-M9NZ3(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
41,090
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815536911-MSQA7A-M9NW7(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
42,410
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815537811-MSQA7A-M9NZ7(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815538711-MSQB1AE-F8BS1(-) 0.5(S) 1ヶ付(E) 正面ポート
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815539611-MSQB1AE-M9BW1(-) 0.5(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815540511-MSQB1AE-M9NL1(L) 3(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815541411-MSQB1AE-M9PWVZ1(Z) 5(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
38,890
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815542311-MSQB1A-M9BV1(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815543911-MSQB1A-M9BWVM1(M) 1(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815544811-MSQB1A-M9NWV1(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
37,570
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815545711-MSQB1A-M9PW1(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815546611-MSQB2A-M9BAL2(L) 3(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
39,710
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815547511-MSQB2A-M9NWV2(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815548411-MSQB3A-M9NWZ3(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815549311-MSQB7AE-F8N7(-) 0.5(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815550911-MSQB7AE-F8P7(-) 0.5(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815551811-MSQB7AE-M9NVL7(L) 3(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815552711-MSQB7AE-M9NW7(-) 0.5(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
42,410
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815553611-MSQB7AE-M9NWV7(-) 0.5(-) 2ヶ付(E) 正面ポート
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6815554511-MSQB7A-M9NV7(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 端面ポート
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする