曜日別特売

MUW-Z/MDUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド

MUW-Z/MDUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド - SMC
作動方式(D) 複動形内容量1個
全189種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
189種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68157426MDUWB25-100DMZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付10025(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157435MDUWB25-100DZ-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付10025(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157444MDUWB25-105DMZ--10525(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157453MDUWB25-105DMZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付10525(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157469MDUWB25-10DMZ-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付1025(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157478MDUWB25-10DMZ-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付1025(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157487MDUWB25-125DMZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付12525(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157496MDUWB25-125DZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付12525(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157505MDUWB25-12DMZ--1225(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157514MDUWB25-150DZ-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付15025(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
21,670
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157523MDUWB25-15DMZ-A93V(-) 0.5(-) 2ヶ付1525(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157539MDUWB25-15DMZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付1525(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157548MDUWB25-15DMZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付1525(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157557MDUWB25-15DZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付1525(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157566MDUWB25-15DZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付1525(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157575MDUWB25-250DMZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付25025(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157584MDUWB25-25DMZ-M9BWVZ(Z) 5(-) 2ヶ付2525(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157593MDUWB25-30DMZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付3025(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157609MDUWB25-30DZ-M9BAM(M) 1(-) 2ヶ付3025(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157618MDUWB25-30DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付3025(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157627MDUWB25-40DMZ-M9BV(-) 0.5(-) 2ヶ付4025(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157636MDUWB25-40DZ-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付4025(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157645MDUWB25-40DZ-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付4025(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
15,620
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157654MDUWB25-40DZ-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付4025(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157663MDUWB25-50DZ-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付5025(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157679MDUWB25-50DZ-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付5025(-) Mねじ(-) ロッド先端めねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157688MDUWB25-75DMZ-A93VL(L) 3(-) 2ヶ付7525(-) Mねじ(M) ロッド先端おねじ
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157697MDUWB32-100DZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付10032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157706MDUWB32-100DZ-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付10032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157715MDUWB32-10DZ-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付1032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157724MDUWB32-10DZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付1032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157733MDUWB32-150DZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付15032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157749MDUWB32-15DMZ-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付1532(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157758MDUWB32-15DZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付1532(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157767MDUWB32-15DZ-M9BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付1532(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157776MDUWB32-20DZ-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付2032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157785MDUWB32-20DZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付2032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157794MDUWB32-20DZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付2032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157803MDUWB32-239DZ--23932(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
18,210
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157819MDUWB32-239DZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付23932(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
21,620
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157828MDUWB32-239DZ-A93V(-) 0.5(-) 2ヶ付23932(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157837MDUWB32-25DMZ-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付2532(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157846MDUWB32-25DMZ-M9NLS(L) 3(S) 1ヶ付2532(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157855MDUWB32-30DMZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付3032(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157864MDUWB32-30DZ-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付3032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157873MDUWB32-40DMZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付4032(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157889MDUWB32-40DMZ-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付4032(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157898MDUWB32-40DZ-A93VL(L) 3(-) 2ヶ付4032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157907MDUWB32-40DZ-M9BAM(M) 1(-) 2ヶ付4032(-) Rc(-) ロッド先端めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68157916MDUWB32-45DMZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付4532(-) Rc(M) ロッド先端おねじ
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする