MXF - 薄形エアスライドテーブル

MXF - 薄形エアスライドテーブル - SMC
作動方式複動形内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187849MXF12-20-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付2012
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68187858MXF12-20-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付2012
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68187867MXF12-20-M9P-X11(-) 0.5(-) 2ヶ付2012
38,560
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68187876MXF12-30-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付3012
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68187885MXF12-30-M9BL-X11(L) 3(-) 2ヶ付3012
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68187894MXF12-30-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付3012
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68187903MXF12-30-M9BWS(-) 0.5(S) 1ヶ付3012
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68187919MXF12-30-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付3012
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68187928MXF12-50-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付5012
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68187937MXF12-50-M9NL-X11(L) 3(-) 2ヶ付5012
47,960
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68187946MXF12-50-M9NVZ(Z) 5(-) 2ヶ付5012
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68187955MXF12-50-M9NWM(M) 1(-) 2ヶ付5012
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68187964MXF12-50-M9PL-X11(L) 3(-) 2ヶ付5012
47,960
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68187973MXF12-50-M9P-X11(-) 0.5(-) 2ヶ付5012
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68187989MXF16-30-M9BL-X12(L) 3(-) 2ヶ付3016
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68187998MXF16-30-M9BVL-X11(L) 3(-) 2ヶ付3016
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188007MXF16-30-M9BWV-X12(-) 0.5(-) 2ヶ付3016
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188016MXF16-30-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付3016
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188025MXF16-30-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付3016
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188034MXF16-30-M9NL-X12(L) 3(-) 2ヶ付3016
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188043MXF16-30-M9NWLS(L) 3(S) 1ヶ付3016
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188059MXF16-30-M9N-X11(-) 0.5(-) 2ヶ付3016
41,750
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188068MXF16-30-M9N-X12(-) 0.5(-) 2ヶ付3016
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188077MXF16-30-M9PL-X11(L) 3(-) 2ヶ付3016
42,410
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188086MXF16-30-X12--3016
35,590
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188095MXF16-50-A93L-X11(L) 3(-) 2ヶ付5016
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188104MXF16-50-M9BL-X12(L) 3(-) 2ヶ付5016
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188113MXF16-50-M9BV-X11(-) 0.5(-) 2ヶ付5016
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188129MXF16-50-M9BWV(-) 0.5(-) 2ヶ付5016
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188138MXF16-50-M9BW-X12(-) 0.5(-) 2ヶ付5016
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188147MXF16-50-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付5016
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188156MXF16-50-M9NWVL(L) 3(-) 2ヶ付5016
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188165MXF16-75-M9NWM(M) 1(-) 2ヶ付7516
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188174MXF16-75-M9N-X11(-) 0.5(-) 2ヶ付7516
54,620
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188183MXF20-100-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付10020
62,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188199MXF20-100-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付10020
63,250
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188208MXF20-30-M9BWV-X12(-) 0.5(-) 2ヶ付3020
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188217MXF20-30-M9NMS(M) 1(S) 1ヶ付3020
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188226MXF20-30-M9NV-X12(-) 0.5(-) 2ヶ付3020
45,760
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188235MXF20-30-M9N-X11(-) 0.5(-) 2ヶ付3020
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188244MXF20-30-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付3020
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188253MXF20-30-X12--3020
39,270
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188269MXF20-50-M9BWM-X11(M) 1(-) 2ヶ付5020
51,870
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188278MXF20-50-M9NL-X11(L) 3(-) 2ヶ付5020
51,870
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188287MXF20-50-M9N-X11(-) 0.5(-) 2ヶ付5020
51,210
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68188296MXF20-50-M9PM(M) 1(-) 2ヶ付5020
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188305MXF20-75-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付7520
57,090
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188314MXF20-75-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付7520
56,760
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188323MXF20-75-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付7520
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68188339MXF20-75-X11--7520
52,530
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする