曜日別特売

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ - SMC
内容量1個
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
出力仕様
配管取出方向
流量調整弁
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68646595PFMB7201-02-BN-A(02) Rc 1/4(B) PNP+PNP(-) ストレート(-) なし(A) 校正証明書あり
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646604PFMB7201-02-BN-M(02) Rc 1/4(B) PNP+PNP(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646629PFMB7201-02-CN-M(02) Rc 1/4(C) NPN+アナログ1~5V(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646638PFMB7201-02-CN-MA(02) Rc 1/4(C) NPN+アナログ1~5V(-) ストレート(-) なし(A) 校正証明書あり
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646656PFMB7201-02-DN-A(02) Rc 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(A) 校正証明書あり
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646665PFMB7201-02-DN-MR(02) Rc 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646674PFMB7201-02-DN-R(02) Rc 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646726PFMB7201-02-FN-M(02) Rc 1/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646735PFMB7201-02-FN-MA(02) Rc 1/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(A) 校正証明書あり
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646753PFMB7201-02-GN-M(02) Rc 1/4(G) NPN+外部入力(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646875PFMB7201-02L-BN(02) Rc 1/4(B) PNP+PNP(L) 背面(-) なし(-) なし
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646927PFMB7201-02L-CN(02) Rc 1/4(C) NPN+アナログ1~5V(L) 背面(-) なし(-) なし
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646936PFMB7201-02L-CN-M(02) Rc 1/4(C) NPN+アナログ1~5V(L) 背面(-) なし(-) なし
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646954PFMB7201-02L-DN(02) Rc 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(L) 背面(-) なし(-) なし
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646963PFMB7201-02L-DN-MA(02) Rc 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(L) 背面(-) なし(A) 校正証明書あり
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68646988PFMB7201-02L-FN-MA(02) Rc 1/4(F) PNP+アナログ4~20mA(L) 背面(-) なし(A) 校正証明書あり
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647015PFMB7201-C8-AN-MT(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(A) NPN+NPN(-) ストレート(-) なし(-) なし
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647128PFMB7201-C8-DN-A(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(A) 校正証明書あり
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647137PFMB7201-C8-DN-M(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647146PFMB7201-C8-DN-MR(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647155PFMB7201-C8-DN-R(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647234PFMB7201-C8-FN-M(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647365PFMB7201-C8L-BN-MA(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(B) PNP+PNP(L) 背面(-) なし(A) 校正証明書あり
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647514PFMB7201-F02-AN(F02) G 1/4(A) NPN+NPN(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647566PFMB7201-F02-BN(F02) G 1/4(B) PNP+PNP(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647575PFMB7201-F02-BN-A(F02) G 1/4(B) PNP+PNP(-) ストレート(-) なし(A) 校正証明書あり
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647584PFMB7201-F02-BN-MR(F02) G 1/4(B) PNP+PNP(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647654PFMB7201-F02-DN(F02) G 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647663PFMB7201-F02-DN-MA(F02) G 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(A) 校正証明書あり
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647679PFMB7201-F02-DN-MR(F02) G 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647733PFMB7201-F02-FN-M(F02) G 1/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647785PFMB7201-F02L-FN-M(F02) G 1/4(F) PNP+アナログ4~20mA(L) 背面(-) なし(-) なし
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647794PFMB7201-N02-AN(N02) NPT 1/4(A) NPN+NPN(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647803PFMB7201-N02-AN-MA(N02) NPT 1/4(A) NPN+NPN(-) ストレート(-) なし(A) 校正証明書あり
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647855PFMB7201-N02-CN-M(N02) NPT 1/4(C) NPN+アナログ1~5V(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68647916PFMB7201-N02-DN-R(N02) NPT 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(-) なし(-) なし
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648004PFMB7201S-02-BN-A(02) Rc 1/4(B) PNP+PNP(-) ストレート(S) あり(A) 校正証明書あり
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648013PFMB7201S-02-BN-MA(02) Rc 1/4(B) PNP+PNP(-) ストレート(S) あり(A) 校正証明書あり
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648056PFMB7201S-02-CN(02) Rc 1/4(C) NPN+アナログ1~5V(-) ストレート(S) あり(-) なし
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648065PFMB7201S-02-CN-A(02) Rc 1/4(C) NPN+アナログ1~5V(-) ストレート(S) あり(A) 校正証明書あり
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648083PFMB7201S-02-DN(02) Rc 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(S) あり(-) なし
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648099PFMB7201S-02-DN-MA(02) Rc 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(S) あり(A) 校正証明書あり
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648108PFMB7201S-02-DN-MS(02) Rc 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(S) あり(-) なし
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648117PFMB7201S-02-DN-S(02) Rc 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) ストレート(S) あり(-) なし
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648144PFMB7201S-02-EN-A(02) Rc 1/4(E) PNP+アナログ1~5V(-) ストレート(S) あり(A) 校正証明書あり
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648153PFMB7201S-02-FN-M(02) Rc 1/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) ストレート(S) あり(-) なし
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648187PFMB7201S-02L-AN(02) Rc 1/4(A) NPN+NPN(L) 背面(S) あり(-) なし
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648223PFMB7201S-02L-CN-M(02) Rc 1/4(C) NPN+アナログ1~5V(L) 背面(S) あり(-) なし
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648266PFMB7201S-02L-DN-A(02) Rc 1/4(D) NPN+アナログ4~20mA(L) 背面(S) あり(A) 校正証明書あり
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68648309PFMB7201S-C8-AN-A(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(A) NPN+NPN(-) ストレート(S) あり(A) 校正証明書あり
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする