SMC
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応
仕様
SIユニットコモン仕様:(-) プラスコモン、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(D) D側、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)
型式
(52) 上配管形
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68797305
SS5Y3-52S5-05D-D
5
¥21,450
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68797314
SS5Y3-52S5-06D-D
6
¥22,170
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください