曜日別特売

SS5YJ3-46-BASE - 個別配線:共通SUP・個別EXH方式:46型(5ポート・ベース配管形用)

SS5YJ3-46-BASE - 個別配線:共通SUP・個別EXH方式:46型(5ポート・ベース配管形用) - SMC
仕様A,Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、Pポートねじの種類:(F) G、CE対応:(Q) CE対応品連数2バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68895357SS5YJ3-46-02-M5F-Q
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする